カテゴリ
- 制御機器(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「0436-38」の検索結果

#100-4 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷仕様フタル酸塩標準液トラスコ品番838-2967型式pH共通質量(g)600pH値4.01
流体表示ステッカー(空調関係)
ユニット¥679税込¥7471セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。材質ユニクロス寸法(mm)120×60×0.22厚取付方式ステッカー
フライス ターボミル用インサート XOMX10
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)3.83寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正
ELPA(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷◇対応メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇純正部品番号:440-73-625 ( 44073625 440 73 625 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:GR-34NDGR-36GT GR-38ND GR-40GE4 GR-40GE4L GR-40GT GR-40GTL GR-417G GR-431FY GR-431GS GR-431GSL GR-436G GR-436GL GR-468FC GR-468FCS GR-518FC GR-518FCS GR-A34N GR-A37G GR-A38N GR-A41G GR-A41N GR-A43F GR-A47F GR-A48R GR-A51R GR-A56R GR-B33G GR-B34N GR-B37G GR-B38N GR-B41G GR-B41N GR-B43F GR-B48F GR-B50F GR-B55F GR-C34N GR-C38N GR-C42N GR-C43F GR-C43G GR-C51R GR-C56R GR-D43F GR-D43G GR-D43GL GR-D43N GR-D47F GR-D50F GR-D55F GR-D62F GR-H34S GR-H38S GR-H38SXV GR-H38SXVL GR-H460FV GR-H510FV GR-H560FV GR-H610FV GR-J43G GR-J43GXV GR-J460FC GR-J460FV GR-J510FC GR-J510FV GR-J560FM GR-J560FV GR-J610FM GR-J610FV GR-K33S GR-K33SXV GR-K36S GR-K36SXV GR-K41G GR-K41GXD GR-K460FD GR-K460FW GR-K460FWX GR-K510FD GR-K510FW GR-K510FWX GR-K550FW GR-K550FWX GR-K600FW GR-K600FWX GR-M33S GR-M33SXV GR-M36S GR-M36SXV GR-M41G GR-M41GK GR-M41GXV GR-M460FD GR-M460FDE GR-M460FW GR-M460FWX GR-M470GW GR-M47FP GR-M50FP GR-M510FD GR-M510FW GR-M510FWX GR-M550FW GR-M550FWX GR-M600FW GR-M600FWX GR-W42FT GR-W45FT GR-W50FT GR-X53FT GR-X56FT ※440-73-625は、440-73-665に統合されました。製品の高さが違いますが、問題なくご使用できます。適合機種メーカー東芝冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番440-73-625
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381袋(10個)当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
シール、サーモスタット - シール、負圧ポンプ
ELRING¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷OEM品質のスペアパーツのElring主な適合純正品番11 66 7 509 080 ・90 220 436 ・13 38 217材質NBR (ニトリルブタジエンゴム)形状Оリング径(Φmm)シールリング径:2.62内径(Φmm)55.25適合車種BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i適合メーカーBMW、OPEL、ROLLS-ROYCE
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷仕様MIL-S-81824/1. TE Connectivity MiniSeal高性能耐浸漬圧着スプライス. MiniSeal高性能耐浸漬圧着スプライスは、長期に渡って性能を維持し、過酷な環境でも優れた信頼性を発揮できるように設計されています。 MiniSealスプライスは、軽量・低プロファイル設計で、省スペース及び環境的シーリングが重要な用途向けに設計されています。 MiniSealスプライスは、めっき銅製圧着バレル、融解インサート、及び熱収縮透明シーリングスリーブから構成されています。 絶縁スリーブは、油圧フルード、航空燃料、潤滑フルードなどの液体から電気接続を環境的に保護し、結果として化学的腐食やガルバニック腐食からも保護します。 熱収縮スリーブもスプライスの張力を緩和します。 D-436-36 / 37 / 38を含む品番は、MIL-S-81824/1に適合しており、航空機、航空宇宙機、又は強風及び高い湿気に曝される同様の用途に適しています。 適した圧着工具については、品番 ; 444-5693 444-5693 を確認してください。加熱工具及びリ反射板アタッチメントも併用する必要があります。. 特長と利点. 小型の軽量設計 簡単なワンステップの取り付け 耐浸漬性 液体の侵入とその結果の腐食に対して環境的に密閉 過酷な環境での使用に適合 MIL spec M8184/1モデルも用意. 用途. MiniSeal耐浸漬圧着スプライスは、航空宇宙及び防衛産業の過酷な環境での使用に適しています。全長(mm)27.94シリーズD-436絶縁方式絶縁材質(コンタクト)銅合金断熱材PVDFコンタクトめっき錫