カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「044-00800-10」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (044)オイルシール,7.4X14X4 EC10 スバル

    (044)オイルシール,7.4X14X4 EC10

    スバル
    309税込340
    1個
    11日以内出荷
  • MG OIL SEAL 三菱

    MG OIL SEAL

    三菱
    369税込406
    1個
    14日以内出荷
  • XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc, ±24 V dc 2 A, 10 A, 800 mA 100W ECM100UQ44 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc, ±24 V dc 2 A, 10 A, 800 mA 100W ECM100UQ44

    XP POWER
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)長さ(mm)114.3幅(mm)63.5奥行(mm)27定格電力(W)100最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,±15dc,±24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)2 A, 10 A, 800RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数4
  • クラッチディスク(ニッサン) EXEDY

    クラッチディスク(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • クラッチディスク マーチ 98-02 アイシン精機

    クラッチディスク マーチ 98-02

    アイシン精機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-44B00・30100-5F800・30100-AN000・30100-72B00・30100-AN004・30100-4F400・30100-44B10
  • フィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    189,800税込208,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:800μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7095-15
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN160-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN160-~)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付