カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「0464c001」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正トナーカートリッジ Canon 335e Canon

    純正トナーカートリッジ Canon 335e

    Canon(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合LBP843Ci/LBP842C/LBP841C/LBP9660Ci/LBP9520C種別純正品タイプトナーカートリッジ 335eエコマーク認定認定適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 011
  • IGRIS リサイクルストック トナー カートリッジ CRG-335E シアン (CANON) IGRIS

    IGRIS リサイクルストック トナー カートリッジ CRG-335E シアン (CANON)

    IGRIS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    商品名:IGRIS リサイクルストック トナー カートリッジ CRG-335E シアン メーカー:キヤノン 印字枚数:約7,400枚 環境負荷低減商品:グリーン購入法適合
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 464Ω ±1%, MRS25000C4640FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 464Ω ±1%, MRS25000C4640FCT00

    VISHAY
    449税込494
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 464Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓枠 TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,361税込2,597
    1個
    当日出荷
    用途サーバーラック・エンクロージャー適合板厚(mm)0.8~2.3材質(枠)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22 NEC

    T110m-S Xeon 6C/32G/1.2TB*4/R5/W22

    NEC
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8101-1899 CPUボード(6C/3.1GHz/6333P)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-182 冗長電源ユニット、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6333P●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●FD:なし●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):4800GB●HDD容量(標準):4800GB●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:F:SAS●メインメモリ(最大):65536MB●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2/4●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しないため周波数3.10 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ブラケット ハーネス (C464) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ハーネス (C464)

    MAZDA(マツダ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ NO.1 クーラ (C0) MAZDA(マツダ)

    パイプ NO.1 クーラ (C0)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • (1M0C)ボルト、フランジ MAZDA(マツダ)

    (1M0C)ボルト、フランジ

    MAZDA(マツダ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • A-464用プラスチックカバー TAKIGEN(タキゲン)

    A-464用プラスチックカバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    507税込558
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    A-464シリーズに適用。 464シリーズに取付ける事によって、耐食性、防塵性がアップします。
    材質AES樹脂標準色5Y7/1(アイボリー)表面仕上げシボ加工
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,695税込2,965
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    13,813税込15,194
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    9,998税込10,998
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ダクトタイプ1L SUS(エスユーエス)

    ダクトタイプ1L

    SUS(エスユーエス)
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
  • ダクトタイプ2S SUS(エスユーエス)

    ダクトタイプ2S

    SUS(エスユーエス)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷