カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • パソコン/周辺機器(1)

「04a30197010」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットヒーターBRITE  ロボ暖 オリオン機械

    ジェットヒーターBRITE ロボ暖

    オリオン機械
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
    質量(kg)21(油タンク空時)種類放射式直火型定格電圧(V)単相100油タンク容量(L)22安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)1.44暖房の目安(コンクリート)温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)(室内温度設定20℃)暖房の目安(木造)温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)(室内温度設定20℃)機能3段積み可質量(空タンク時)(kg)21運転音(dB)60使用周囲温度(℃)-20~40角度可変上45°、下10°周波数設定要切替発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100]燃焼持続時間(h)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575
  • ジェットヒーター ブライトヒーター BRITE 業務用 石油ヒーター オリオン機械

    ジェットヒーター ブライトヒーター BRITE 業務用 石油ヒーター

    オリオン機械
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    長時間燃焼 油タンク満タン時、14時間以上の連続燃焼が可能です。 警報モニタ搭載 安全装置が作動した場合、ランプまたはエラーコードで内容を表示します。 対震自動消火 強い地震や衝撃を受けた際に、自動で消火します。 点火安全装置 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどを検知した場合、自動で消火します。 停電安全装置 停電後に復電した場合でも、自動的に運転を再開しません。 過負荷保護 過電流が流れた場合に電気回路を遮断し、運転を停止します。 高電圧停止 運転中に電源電圧が異常に高くなった場合、運転を停止します。
    定格電圧(V)単相100油タンク容量(L)40安全装置警報モニタ、耐震自動消、点火安全、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)2.5暖房の目安(コンクリート)44坪暖房の目安(木造)32坪機能サーキュレーター搭載:あり質量(空タンク時)(kg)32本体寸法(mm)奥行670本体寸法(mm)高さ850運転音(dB)66使用周囲温度(℃)-20~40角度可変上30°周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅710熱出力(kw)24.3燃焼持続時間(h)16
  • 静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 静岡製機

    静岡 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン

    静岡製機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
    質量(kg)39種類赤外線式電源(V)単相100タンク容量(L)25油タンク容量(L)25安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知、電圧低下検知、停電時安全、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.1燃料消費量(L/h)2.4消費電力(W)(50/60Hz)78/77首振角度(°)上方90~下方5暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2)暖房の目安(木造)58畳(96m2)質量(空タンク時)(kg)39本体寸法(mm)奥行547本体寸法(mm)高さ960適合面積(m2)80~96(木造)、111~134(コンクリート)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960本体寸法(mm)幅894熱出力(kw)23周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)10運転音(dB)(A)62放熱板(Φmm)432温風吐出量(m3/min)3発熱量(kW/h)23
  • HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1個
    5日以内出荷
    スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch。
    仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 4SFP+(370W)EI Switch。
  • 熱風オイルヒーターHGNX2 静岡製機

    熱風オイルヒーターHGNX2

    静岡製機
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌々日出荷
    強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。コンパクトで使いやすい大きさです。
    トラスコ品番561-1884質量(kg)32周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)38油タンク容量(L)38安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知燃焼方式ノズル噴霧方式電源コード(m)3.4燃料消費量(L/h)(強)3.0、(弱)2.1消費電力(W)(50/60Hz)105/120首振角度(°)上下各45、左右各45暖房の目安(コンクリート)101畳(172m2)暖房の目安(木造)72畳(123m2)質量(空タンク時)(kg)43本体寸法(mm)奥行857本体寸法(mm)高さ814吐出口(Φ)318本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×857×814運転音(dB)65~69本体寸法(mm)幅573点火時消費電力(W)(50/60Hz)124/138熱出力(kw)(強)29、(弱)20周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)(強)12.6、(弱)18運転音(dB)(A)(強)68/69、(弱)63/65燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)105/120温風吐出量(m3/min)14/15発熱量(kW/h)(強)29、(弱)20
  • 赤外線ヒーター 静岡製機

    赤外線ヒーター

    静岡製機
    ¥129,800税込¥142,780
    1台(15kg)
    31日以内出荷
    コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
    仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272周波数(Hz)50/60電源(V)AC100油タンク容量(L)10安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、停電時安全、過負荷保護燃料消費量(L/h)1.3消費電力(W)(50/60Hz)点火時:86/82、燃焼時:71/65質量(空タンク時)(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900温風吐出量(m3/min)3.1