カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 防災用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
「04wh102」の検索結果

ベースダウンライト
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
三菱電機¥8,598~税込¥9,458~1台翌々日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)175ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
Jackery SlimPower Battery Pack H1専用拡張バッテリー
Jackery(ジャクリ)¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷Slim Power H1専用拡張バッテリーは、Slim Power H1と組み合わせて使用することで、電力容量を1024Whから最大2048Whまで拡張できる専用バッテリーです。長時間の停電対策や災害時の備えとしてはもちろん、消費電力の大きい家電の利用や連泊キャンプ、車中泊など、より多くの電力が必要なシーンでも安心して活用できます。本体と統一感のあるスリムなデザインを採用しており、限られた住空間にもすっきり設置可能。必要に応じて容量を増やせるため、ライフスタイルや利用シーンの変化にも柔軟に対応します。また、Slim Power H1と同様に、日常使いから非常時まで「使いながら備える防災」を実現できるのも魅力。停電時の安心感をさらに高めたい方や、より長時間の電力確保を求める方におすすめの拡張バッテリーです。セット内容Slim Power H1専用拡張バッテリー×1、スタンド×1、拡張ケーブル×1、Slim Power H1専用拡張バッテリー取扱説明書×1質量(kg)約9温度(℃)充電:-20~45定格容量20Ah/51.2V DC (1024Wh)保存温度(℃)1 年間 0~25、3 ヶ月 0~45、1 ヶ月 - 20~45バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度-20℃~45℃保証期間3+2年サイズ(mm)約 600 x 325 x 60ポートDC入力ポート:40V-57.6V=最大 24A、DC拡張ポート:40V-57.6V=最大 50A