カテゴリ
- エンジン工具(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
サービス分類
「0503-00900」の検索結果

クリーンベンチ CTシリーズ
アズワン¥201,000~税込¥221,100~1台当日出荷から31日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
メッシュクッション サイズ:幅900mmx長さ10mx高さ5mm カラー:BW14 重量:約19.8kg/巻 503シリーズ
ミヅシマ工業¥129,800税込¥142,7801個欠品中発泡樹脂を使用した優しい反発性。、ソフトな踏み心地を確保した発泡タイプのマットです。、プールサイドなどの水まわりや一時設置用にお勧めします。
検定ヤスリセット 2級用
ツボサン¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷技能検定仕上げ2級試験に対応するヤスリセットです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。検定試験などに。セット内容検定ヤスリ平250mm中目(HI250KT2)、検定ヤスリ平200mm細目(HI200KT3)、5本組平中目(HI00502)、5本組平細目(HI00503)、8本組シノギ中目(SI00802)、検定用木柄大(ME900KTL)、検定用木柄中(ME900KTM)、ヤスリ収納帯(POUCH-KT) 各1本
【レンタル】クリーンベンチ
アズワン¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から8日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。 コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。 殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
【レンタル】クリーンベンチ CT-900UVAXシリーズ レンタル
アズワン¥1,894~税込¥2,083~1台翌々日出荷から4日以内出荷HEPAフィルターをバリューアップ!。抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。材質作業面/ステンレス(SUS304)、正面扉/PC(ポリカーボネート)、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)サイズ(mm)900×503×811作業面寸法(mm)857×410吹出風速(m/s)0.6材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステルサービス分類レンタル




![部品 MT-55H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28644466-230601-02.jpg)
![部品 MT-55L 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28646180-230601-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02734826-260817-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430730-260902-02.jpg)