カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 電動工具(1)

「060-02500-10」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボ-ルベアリング 三菱

    ボ-ルベアリング

    三菱
    1,298税込1,428
    1個
    14日以内出荷
  • シチズン予測式電子体温計 大洋製薬

    シチズン予測式電子体温計

    大洋製薬
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    約60秒で測れる予測検温。実測約10分。水で洗える防水仕様。約2,500回の電池寿命(予測検温時)。前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)。測定終了をブザーでお知らせ、オートパワーオフ付き(約30分後)
    用途本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔。測定時間約60秒の予測式体温計。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00050000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • マノメーター(成績書:1枚) カノマックス(KANOMAX)

    マノメーター(成績書:1枚)

    カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1式
    当日出荷
    LCDフルカラーディスプレイ、差圧・風速・風量を同時表示。PCへの接続なしで、USBメモリに直接データ転送が可能(エクセルCSV)。差圧計測レンジ:-2,500~2,500 Pa。最大10,000データ保存、データの閲覧・統計・転送・削除が可能。空気及び非腐食性ガスの微差圧計測が容易
    用途クリーンルーム・クリーンブースの陰圧陽圧、フィルターの目詰まりのチェックに、ダクトの気密性チェック付属品導圧管(チューブ)2.5 m×2本、校正証明書×1部、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、USB保護キャップ×1個測定範囲差圧:-2500 ~ 2 500 Pa、風速:10~60 m/s、風量:0~999999 m3/h(演算による)質量(g)約360(電池含む)電源単3電池×4個 または ACアダプター(別売品)測定精度差圧:指示値の±0.5 %±1 Pa、風速:指示値の±1.5%表示分解能差圧:0.1 Pa、風速:0.01 m/s、風量:1 m3/h( 10.0 m/sにおいて)連続使用時間(時間)約15(アルカリ電池)動作環境0~60 ℃(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~70 (結露なきこと)通信機能USB
  • コードレスツライツカッター オグラ

    コードレスツライツカッター

    オグラ
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
    電圧(V)直流18付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860Bバッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6充電器出力DC7.2V-18V・直流9A充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
  • ポータブル電源 CYGNUS MUST TOOL

    ポータブル電源 CYGNUS

    MUST TOOL
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    高出力・大容量でプロの現場使用に最適なハイスペックもモデル。パススルー給電&電源切替機能搭載。ポータブル電源を充電しながら接続機器に給電できるパススルー給電機能搭載。パススルー給電中は内蔵バッテリーを介さずに給電するので、内蔵バッテリーの寿命を縮めません。停電した場合でも、約0.014秒で自動的に内蔵バッテリー給電に切り替わります。3通りの入力ポートでシーンに合わせた充電方法が選べます。別売でソーラーパネル(88223)がございます。スマートフォンアプリとの連動で遠隔操作や管理が可能。
    用途通電前の現場で電動工具や照明の電源として。アウトドアや野外イベンドの使用や災害時の非常電源として。騒音や排気ガスを出さないので地球環境にやさしいエネルギーとして使用できます。使用温度範囲(℃)(-)20~45温度範囲(℃)充電:0~45入力AC充電:AC100V12A(最大1200W)50/60Hz●パススルー給電:AC100V15A(最大1500W)50/60Hz●DC充電:ソーラーパネル充電13-45V 12A(最大400W)・シガーソケットアダプター充電12/24V 8A充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池保管温度範囲(℃)(-)20~45
  • ポータブル電源 イチネンTASCO

    ポータブル電源

    イチネンTASCO
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    アプリを使って操作や管理が可能。パススルー給電&EPS機能搭載。AC、シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の3通りの充電方式に対応。安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用。
    使用温度範囲(℃)ー20~45温度範囲(℃)充電:0~45バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池保管温度範囲(℃)ー20~45
  • ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac UNITED AUTOMATION

    ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac

    UNITED AUTOMATION
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用:ファン、誘導モータ、ポンプ●速度設定:無限可変●最大電流:3A●電源電圧:230 V ac●VAC2-3/RFI 3 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-3/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 3 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 150 A ヒューズ用I2t: 100 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V ac UNITED AUTOMATION

    ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V ac

    UNITED AUTOMATION
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用:ACファン●速度設定:無限可変●最大電流:1A●電源電圧:230 V ac●VAC2-1/RFI 1 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-1/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 1 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 80 A ヒューズ用I2t: 36 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • リターンスプリング BIGM(丸山製作所)

    リターンスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMEC60C-2コンプレッサ エンジン(リコイルスタータ マグネロ 付属品)部品_No.10、MP2500EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.10、MSW-70-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.31、KP-252 リコイルスタータ,マグネト部品 リターンスプリング_No.10、MP2500E-M332155 リコイルスタータ,マグネト部品 リターンスプリング_No.10、KP-250 リコイルスタータ,マグネト部品 リターンスプリング_No.10、MP2500E-K リコイルスタータ,マグネト部品 リターンスプリング_No.10、MP2520EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.10、MS160EMK エンジン(ガバナ,リコイルスタータ)部品_No.31、MP2530EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,フゾクヒン部品_No.9、MP2520E-K リコイルスタータ,マグネト部品 リターンスプリング_No.10、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55
  • キャブレタ フランジ BIGM(丸山製作所)

    キャブレタ フランジ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.11、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.10、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.37、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.12、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.10、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 キャブレタ フランジ_No.10、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 キャブレタ フランジ_No.10、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 キャブレタ フランジ_No.10、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 キャブレタ フランジ_No.10、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.12、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 キャブレタ フランジ_No.10、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.52
  • ベルゴッチJGI巾350機長2.5M TYPE34-JGI-350-2500シリーズ マキテック

    ベルゴッチJGI巾350機長2.5M TYPE34-JGI-350-2500シリーズ

    マキテック
    319,800税込351,780
    1台
    32日以内出荷
    各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長2500mm AC100V(単相) 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチJGI巾500機長2.5M TYPE34-JGI-500-2500シリーズ マキテック

    ベルゴッチJGI巾500機長2.5M TYPE34-JGI-500-2500シリーズ

    マキテック
    339,800税込373,780
    1台
    32日以内出荷
    各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長2500mm AC100V(単相) 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチJGI巾400機長2.5M TYPE34-JGI-400-2500シリーズ マキテック

    ベルゴッチJGI巾400機長2.5M TYPE34-JGI-400-2500シリーズ

    マキテック
    319,800税込351,780
    1台
    32日以内出荷
    各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長2500mm AC100V(単相) 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルゴッチJGI巾300機長2.5M TYPE34-JGI-300-2500シリーズ マキテック

    ベルゴッチJGI巾300機長2.5M TYPE34-JGI-300-2500シリーズ

    マキテック
    319,800税込351,780
    1台
    32日以内出荷
    各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長2500mm AC100V(単相) 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
  • ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅400機長2.5M定速 TYPE34-JGI-400-2500-Tシリーズ マキテック

    ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅400機長2.5M定速 TYPE34-JGI-400-2500-Tシリーズ

    マキテック
    319,800税込351,780
    1台
    32日以内出荷
    各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
  • ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅500機長2.5M定速 TYPE34-JGI-500-2500-Tシリーズ マキテック

    ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅500機長2.5M定速 TYPE34-JGI-500-2500-Tシリーズ

    マキテック
    339,800税込373,780
    1台
    32日以内出荷
    各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
  • ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅350機長2.5M定速 TYPE34-JGI-350-2500-Tシリーズ マキテック

    ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅350機長2.5M定速 TYPE34-JGI-350-2500-Tシリーズ

    マキテック
    319,800税込351,780
    1台
    32日以内出荷
    各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
  • ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅300機長2.5M定速 TYPE34-JGI-300-2500-Tシリーズ マキテック

    ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅300機長2.5M定速 TYPE34-JGI-300-2500-Tシリーズ

    マキテック
    319,800税込351,780
    1台
    32日以内出荷
    各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。