カテゴリ
- 厨房用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
「0602 0393」の検索結果

K熱電対表面用温度プローブ
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。 バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。 短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。トラスコ品番838-1946長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115色グレー直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12質量(g)126測定範囲(℃)-60~300ケーブル長(m)1.17精度Class 2ケーブル固定:可能応答速度3秒インターフェイスプラグ熱電対
業務用 リケンラップ
リケンテクノス(17件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷電子レンジからフリージングまでプロに選ばれる確かな品質耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60電子レンジ○材質(フィルム)塩ビ(PVC)
陳枝記 ステンレス油こし
陳枝記¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら