カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)

「0614-00021」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1LAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
409税込450
1個
当日出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×14RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
21mm コンビネーションギアレンチ エスコ21mm コンビネーションギアレンチエスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614DA-21
21mm 片目片口スパナ エスコ21mm 片目片口スパナエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614H-21A
1・1/2"  片目片口スパナ(強力型) エスコ1・1/2" 片目片口スパナ(強力型)エスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BA-21
21mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ21mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-21
21 mm 片目片口スパナ エスコ21 mm 片目片口スパナエスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
対辺(mm)21全長(mm)260エスコ品番EA614ST-21質量(g)216寸法d(mm)30.3寸法b(mm)47寸法A1(mm)7.3寸法A2(mm)13
コンビネーションレンチ(単品) エスココンビネーションレンチ(単品)エスコ
5,040税込5,544
1丁
翌日出荷
12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
1・9/16" 片目片口スパナ(強力型) エスコ1・9/16" 片目片口スパナ(強力型)エスコ
34,300税込37,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BA-21A
21x280mm 片目片口スパナ(ロング) エスコ21x280mm 片目片口スパナ(ロング)エスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614SX-21
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125椿本チエイン
719税込791
1リンク
7日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22概略質量(kg/m)3.4ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05125Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
メガネ型フェイスシールド FIRST PRO(ファーストプロ/水上)メガネ型フェイスシールドFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
5,398税込5,938
1箱(1セット×10個)
翌日出荷
目・鼻・口などをしっかりガードするメガネ型フェイスシールド 呼気・唾液飛沫の飛散を防止 、曇り防止加工で透明度が持続し視界良好、重量わずか29g 鼻や口だけでなく目を含む顔全体への飛沫を大幅低減、鼻や眼鏡に干渉しない自然な空間 メガネの上から装着可能です。
用途ウイルス対策、飛沫防止、接客、通勤、店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適セット内容シート(フィルム)×1枚、メガネ×1台材質シールド:PET(ポリエチレンテレフタレート)/フレーム:PC(ポリカーボネート)無色透明、留め具:透明ブルー寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):195×215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:150×160×50フレーム色無色透明シート厚さ(mm)0.2