カテゴリ

  • 農業機械(37)
  • バイク部品(32)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(15)
  • カー用品(15)
  • 機構部品(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • 医療(9)
  • 作業服(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「07-069」の検索結果

関連キーワード
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR69SD brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR69SD

    brembo
    4,598税込5,058
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07GR69SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Husqvarna】CR 65 (12-13)、TC 65 (17-22)、【KTM】65 SX(02-03)、65 SX(04-08)、65 SX(09-22)、85 SX(04-10)、85 SX(11)。 適合車種(リア):【KTM】65 SX(09-22)、85 SX(04-10)
  • 記号ラベル KIHARA(キハラ)

    記号ラベル

    KIHARA(キハラ)
    409税込450
    1セット(40面×5シート)
    当日出荷から5日以内出荷
  • セリエオロ ブレーキパッド SD 07HO69SD brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SD 07HO69SD

    brembo
    5,698税込6,268
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO69SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
  • フィノミック XG UVEX(ウベックス)

    フィノミック XG

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    優れた耐久性と高いレベルの通気性 優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
    用途精密加工、組立作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN388
  • 部品 自動磁気ボール盤 BM40Y HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 自動磁気ボール盤 BM40Y

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5補強層1Wホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)ホース/330
  • 両丸キー(フリーレングス)S50C/7 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S50C/7

    セイキ製作所
    569税込626
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)7高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
  • ストレートシャンクドリル ロング GT100 336 グーリング

    ストレートシャンクドリル ロング GT100 336

    グーリング
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。
    用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
  • 両角キー(フリーレングス)SUS316/7 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)SUS316/7

    セイキ製作所
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)7高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
  • 薄紅の桜 満開中 MAGIQ(東京堂)

    薄紅の桜 満開中

    MAGIQ(東京堂)
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質EVAアンティークモーブタイプチューリップ長さL×幅W(cm)48×10花径(cm)4.5花長(cm)6
  • POLICE 5型 ハンドルSET ハリケーン

    POLICE 5型 ハンドルSET

    ハリケーン
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
    クロームメッキ
  • パスカラート PA0706(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0706(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • 片丸キー(フリーレングス)SUS316/7 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)SUS316/7

    セイキ製作所
    660税込726
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)7高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
  • サイドミラー PZブリリアントブラック NA0-7069PZ アイエルモータースポーツ

    サイドミラー PZブリリアントブラック NA0-7069PZ

    アイエルモータースポーツ
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-7069PZ。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正色に塗装されており、リフレッシュに最適。販売備考:左右セット。手動ミラー。一部NA初期モデルでセンターホール(電動ミラー配線用)がない場合がございます。その場合は加工が必要です。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:サイドミラー。色[カラー]:PZブリリアントブラック。重量[キログラム]:0.9。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。付属品:ガスケット。型番:NA0-7069。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-706921-IL
    付属品ガスケット質量(kg)0.9PZブリリアントブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドミラー内容左右セット型番NA0-7069加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NA0-706921-IL
  • サイドミラー 3Lシルバーストーンメタリック NA0-70693L アイエルモータースポーツ

    サイドミラー 3Lシルバーストーンメタリック NA0-70693L

    アイエルモータースポーツ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-70693L。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正色に塗装されており、リフレッシュに最適。販売備考:左右セット。手動ミラー。一部NA初期モデルでセンターホール(電動ミラー配線用)がない場合は加工が必要です。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:サイドミラー。色[カラー]:3Lシルバーストーン。重量[キログラム]:0.9。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。付属品:ガスケット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-706921-IL
    付属品ガスケット適合NA6CE/NA8C質量(kg)0.93Lシルバーストーン備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドミラー内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NA0-706921-IL
  • スプリング リテーナ BIGM(丸山製作所)

    スプリング リテーナ

    BIGM(丸山製作所)
    488税込537
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スプリング リテーナ図解NoMGA227 エアクリーナ,カムシャフト,マフラ部品_No.4、MGA220 カムシャフト,マフラ,ガバナ部品_No.4、MGA185 エアクリーナ,カムシャフト,マフラ部品_No.4、MGA223 エアクリーナ,カムシャフト,マフラ部品_No.4、MGA226 エアクリーナ,カムシャフト,マフラ部品_No.4
  • PLCインターフェースQZD070690型 LAMP(スガツネ工業)

    PLCインターフェースQZD070690型

    LAMP(スガツネ工業)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。 本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。
    付属品バスケーブル(コントロールユニット・PLCインターフェーズ接続用)質量(g)400
  • 両丸キー(フリーレングス)SUS316/7 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)SUS316/7

    セイキ製作所
    660税込726
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)7高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
  • 片丸キー(フリーレングス)S50C/7 セイキ製作所

    片丸キー(フリーレングス)S50C/7

    セイキ製作所
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)7高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
  • 両角キー(フリーレングス)S50C/7 セイキ製作所

    両角キー(フリーレングス)S50C/7

    セイキ製作所
    559税込615
    1個
    9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)7高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
  • ワイヤCMP ヤンマー

    ワイヤCMP

    ヤンマー
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤCMP
  • サイドミラー 未塗装 NA0-7069GR アイエルモータースポーツ

    サイドミラー 未塗装 NA0-7069GR

    アイエルモータースポーツ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-7069GR。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。未塗装に塗装されており、リフレッシュに最適。販売備考:左右セット。手動ミラー。一部NA初期モデルでセンターホール(電動ミラー配線用)がない場合がございます。その場合は加工が必要です。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:サイドミラー。色[カラー]:未塗装。重量[キログラム]:0.9。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。付属品:ガスケット。型番:NA0-7069。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-706921-IL
    付属品ガスケット質量(kg)0.9未塗装備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドミラー内容左右セット型番NA0-7069加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NA0-706921-IL
  • サイドミラー クローム NA0-7069CH アイエルモータースポーツ

    サイドミラー クローム NA0-7069CH

    アイエルモータースポーツ
    30,980税込34,078
    1個
    11日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-7069CH。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正色に塗装されており、リフレッシュに最適。販売備考:左右セット。手動ミラー。一部NA初期モデルでセンターホール(電動ミラー配線用)がない場合がございます。その場合は加工が必要です。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:サイドミラー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.9。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。付属品:ガスケット。型番:NA0-7069。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-706921-IL
    付属品ガスケット質量(kg)0.9クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドミラー内容左右セット型番NA0-7069加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NA0-706921-IL
  • サイドミラー DUマリナーブルー NA0-7069DU アイエルモータースポーツ

    サイドミラー DUマリナーブルー NA0-7069DU

    アイエルモータースポーツ
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-7069DU。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正色に塗装されており、リフレッシュに最適。販売備考:左右セット。手動ミラー。一部NA初期モデルでセンターホール(電動ミラー配線用)がない場合がございます。その場合は加工が必要です。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:サイドミラー。色[カラー]:DUマリナーブルー。重量[キログラム]:0.9。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。付属品:ガスケット。型番:NA0-7069。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-706921-IL
    付属品ガスケット質量(kg)0.9DUマリナーブルー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドミラー内容左右セット型番NA0-7069加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NA0-706921-IL
  • パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA0706(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0706(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75寸法E(mm)29寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • 液晶保護フィルム ホンダ WR-V N-box JF5JF6 LXM-245ZFEi 8インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ホンダ WR-V N-box JF5JF6 LXM-245ZFEi 8インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ホンダ WR-V N-box JF5JF6 LXM-245ZFEi 8インチ容量1枚取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • WHEEL,STABILIZER ホンダ

    WHEEL,STABILIZER

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WHEEL,DUAL STAB. ホンダ

    WHEEL,DUAL STAB.

    ホンダ
    81,980税込90,178
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 皿頭 十字溝付 DIN965 亜鉛メッキ PH ハーフェレ

    皿頭 十字溝付 DIN965 亜鉛メッキ PH

    ハーフェレ
    2,898税込3,188
    1セット(250個)
    21日以内出荷
    ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。
    用途ハンドルの固定仕様ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き材質スチールタイプオルガボックス規格DIN 965ねじ径M4頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字
  • S/P UD 30Z69-F7 ナカノ NAKANO

    S/P UD 30Z69-F7 ナカノ

    NAKANO
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番54117-Z9310適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 01Z69-R7 ナカノ NAKANO

    S/P UD 01Z69-R7 ナカノ

    NAKANO
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55161-Z9514適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 01Z69-F7 ナカノ NAKANO

    S/P UD 01Z69-F7 ナカノ

    NAKANO
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番54117-Z9510適合メーカーNISSAN
  • セリエオロ ブレーキパッド XS 07069XS brembo

    セリエオロ ブレーキパッド XS 07069XS

    brembo
    4,598税込5,058
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07069XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
  • セリエオロ ブレーキパッド CC 07069CC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド CC 07069CC

    brembo
    3,398税込3,738
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07069CC。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • MFバッテリー JTZ8V 12V-7Ah L113*W69*H130 TAKEGAWA(武川)

    MFバッテリー JTZ8V 12V-7Ah L113*W69*H130

    TAKEGAWA(武川)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    12V-7Ah L113*W69*H130