カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 自動車純正部品(14)
- メカニカル部品(11)
- トラック純正部品(10)
- 電気材料(8)
- 自動車補修部品(8)
- 作業工具(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(24)
- 三菱ふそう(9)
- 三木プーリ(7)
- ビックス(5)
- 神保電器(4)
- テラル(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ニッサン(4)
- KSフィルター(4)
- ホーザン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 富士電線工業(3)
- トヨタ(3)
- ミツビシ(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- 象印チェンブロック(2)
- 椿本チエイン(2)
- ヒロセ(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「07-555」の検索結果

AG7555 ニトリルブラック10双組
ACE GLOVE(エースグローブ)¥1,698税込¥1,8681パック(10双)ほか当日出荷から3日以内出荷軽くて丈夫なニトリルコーティング手袋。汚れが目立ちにくいブラックで機械整備にも最適。10双パックでお買得!用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
ストレートスタイラス
レニショー¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から47日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。材質(ホルダー)ステンレススチール
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥18,980税込¥20,8781セット(50本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。適合ステッピングモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様スイッチの動作 = Off-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクトDC定格電圧 = 24Vイルミネーション = ありアクチュエータ色 = 青LEDのカラー = 白ターミナルタイプ = Solder Lugサブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
清水・汚水用水中ポンプ ステンレス
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ)極数2形式乾式水中芯数3(1.25mm2 )材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)10始動方式コンデンサ材質(ケーブル)VCT耐熱クラスF内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)材質(ケーシング)(外)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS303構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン仕上外径(Φmm)10.1配管接続方式ねじ込み式
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-5-5
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-075タイプARM寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.4寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)5×5
P707型ステンレス製水中ポンプ(PONTOS)
エバラポンプ(荏原製作所)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。 自動・非自動の2タイプを用意しています。 接液部オールステンレス製です。極数2極形式乾式水中運転方式P707異物通過径(Φmm)10ポンプ水没最大水深(m)4ケーシングSUS304配管接続方式ねじ込み式相単相
RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 10mm2, ピン長さ 15mm, ピン径 4.9mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(500個)7日以内出荷RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか.. ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台仕様適合電線サイズmm2 Max = 10mm2ピン径 = 4.9 mm, 4.5mmエントリ数 = 1色 = シルバーピン長さ = 15mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 8AWG全長 = 15mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGRoHS指令(10物質対応)対応
防寒ジャケット 7107
bigborn(ビッグボーン)¥12,980税込¥14,2781着6日以内出荷丈夫な生地で、取り外し可能な衿ボアもついたベーシック防寒です。種別防寒ジャケット材質ポリエステル65%、綿35%色ネイビー質量(g)800
C-Bowサイドキャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷から5日以内出荷加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール/アルミニウム