カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「070-03120」の検索結果

FTDI Basic Breakout - 5V
SPARKFUN¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷内容:電源電圧が5VのArduinoPro、mini、LilyPad用のUSB-シリアル変換基板。自動リセットに対応したArduinoに使用可能で、スケッチの書込みごとにリセットスイッチを押す必要がありません。アズワン品番63-3120-70
三価ホワイト CAP 六角穴付きボルト 3×7 120本入
サンコーインダストリー取扱い終了寸法(mm)d:M3。ねじ長さ(mm):7。ねじ長さ(mm):7仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ホワイト●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:356-5597アズワン品番67-1358-91
組込みねじ + ナベP=4 鉄 または標準 ・三価ホワイト M3.5×7 120本入
サンコーインダストリー取扱い終了寸法(mm)d:M3.5。寸法(mm)L:7。径×長さ:M3.5×7仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:三価ホワイト●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:338-6661アズワン品番67-0874-30
6FX8002-2DC20-1CA0 - MAT9070031 20m ケーブル ドライブ
SIG取扱い終了Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-2DC20 に適合する信号ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m●コード番号:224-6132アズワン品番65-7314-19
【理化学機器レンタルサービス】長距離無線接続ロガー 子機 校正付
アズワン取扱い終了校正証明書付の機種となります。専用Windowsアプリのダウンロードはこちらから子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。クラウドサーバーは多くのセンサー情報を容易に集中管理可能な設計です。※親機1台に対して子機100台まで接続可能です。付属品リチウム電池無線通信方式LoRa(特定小電力)