カテゴリ
- 溶接用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「0706-0212」の検索結果

タイロットエンド
GMB(34件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から90日以内出荷適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。 また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。 耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
溶接棒乾燥機
IKURATOOLS(育良精機)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。消費電力(W)400容量(kg)10本体質量(kg)6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706温度調節範囲(℃)100~400収納溶接棒長(mm)450