カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(1)
  • 農業機械(1)

「0724-13」の検索結果

関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン(ニトリルゴム) カクダイ

    パッキン(ニトリルゴム)

    カクダイ(46件のレビュー)
    ¥39税込¥43
    1個
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ平
  • パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1補強層2Wホース外径(Φmm)50.2
  • パスカラート PA0724(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0724(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
  • パスカラート PA0724(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0724(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
  • パスカラート PA0724(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0724(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
  • キャップラグ カクダイ

    キャップラグ

    カクダイ
    ¥829税込¥912
    1個
    4日以内出荷
    Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)。従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。キャップとしても使用できます。コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)。穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリ。パッキン4枚付き。613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット
    材質PP、EPDM、NBR
  • パッキン(PTFE) カクダイ

    パッキン(PTFE)

    カクダイ(9件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    材質PTFE商品タイプ平
  • パッキン(ノンアスベスト) カクダイ

    パッキン(ノンアスベスト)

    カクダイ(7件のレビュー)
    ¥32税込¥35
    1個
    当日出荷
    材質ノンアスベスト商品タイプ平
  • 厨房用左ハンドル横形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル横形自在水栓

    カクダイ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    90°開閉制限仕様です
    用途一般地・寒冷地共用仕様左二条ネジスピンドル固定コマ呼び径(mm)13規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6487-12
  • Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒) エスコ

    Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    当日出荷
    50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。
    用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
  • プラグ Z724G KVK

    プラグ Z724G

    KVK
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    材質青銅製
  • 左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    欠品中
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-13
  • 厨房用左ハンドル横形自在水栓本体 カクダイ

    厨房用左ハンドル横形自在水栓本体

    カクダイ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    90°開閉制限仕様です
    用途一般地・寒冷地共用仕様左二条ネジスピンドル固定コマ呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-23
  • 厨房用左ハンドル立形自在水栓本体 カクダイ

    厨房用左ハンドル立形自在水栓本体

    カクダイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
  • 左ハンドル立形自在水栓(熱湯吐出用) カクダイ

    左ハンドル立形自在水栓(熱湯吐出用)

    カクダイ
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    仕様上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)1~95規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-10
  • パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥269,800税込¥296,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1.1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:55、Y:50最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)270材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)38.1金具両端F質量(g/個)(金具F)1349材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)50.2材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:1910推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70
  • パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥269,800税込¥296,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1.1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:55、Y:50最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)270材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)38.1金具両端C質量(g/個)(金具C) 1349材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)50.2材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:1910推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70
  • パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥299,800税込¥329,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1.1/2六角対辺(mm)55(アダプタ)最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)270寸法X(mm)55ホース内径(Φmm)38.1金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)50材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層2Wホース外径(Φmm)50.2質量(g/m)1910推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】1106、【アダプタ】485
  • パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥299,800税込¥329,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)55最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)270寸法X(mm)55ねじ規格【金具C】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/2ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)50材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)28補強層2Wホース外径(Φmm)50.2質量(g/m)1910推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】1349、【アダプタ】485
  • 厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。90°開閉制限仕様
    仕様●スピンドル(品番):792-807●パイプ(品番):775-30-170●水栓設置面直径(mm):約40JIS規格JIS B 2061
  • 左ハンドル横形スワン水栓 カクダイ

    左ハンドル横形スワン水栓

    カクダイ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。赤ビス付き
    JIS規格JIS B 2061
  • 厨房用自在水栓(左二条ネジ) カクダイ

    厨房用自在水栓(左二条ネジ)

    カクダイ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。左二条ネジ。
    材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6487-11
  • 左ハンドル横形自在水栓 カクダイ

    左ハンドル横形自在水栓

    カクダイ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。赤ビス付き
    JIS規格JIS B 2061
  • 厨房用左ハンドル横形自在水栓本体 カクダイ

    厨房用左ハンドル横形自在水栓本体

    カクダイ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
    仕様スピンドル(品番):792-807
  • 厨房用左ハンドル横形自在水栓本体 カクダイ

    厨房用左ハンドル横形自在水栓本体

    カクダイ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ
    材質青銅呼び13アズワン品番64-6487-28
  • パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AS-KPシリーズ

    椿本チエイン
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 厨房用ロングレバー自在水栓本体 カクダイ

    厨房用ロングレバー自在水栓本体

    カクダイ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-807
    仕様左二条ネジ
  • 厨房用左ハンドル横形自在水栓本体(50ミリ延長) カクダイ

    厨房用左ハンドル横形自在水栓本体(50ミリ延長)

    カクダイ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ
    材質青銅呼び13
  • 厨房用自在水栓本体(左二条ネジ・50ミリ延長) カクダイ

    厨房用自在水栓本体(左二条ネジ・50ミリ延長)

    カクダイ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ
    材質青銅呼び13
  • 厨房用ロングレバー自在水栓 カクダイ

    厨房用ロングレバー自在水栓

    カクダイ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-807
    仕様左二条ネジJIS規格JIS B 2061
  • 厨房用自在水栓本体(左二条ネジ) カクダイ

    厨房用自在水栓本体(左二条ネジ)

    カクダイ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ
    材質青銅呼び13
  • 厨房用左ハンドル立形自在水栓本体(38ミリ延長) カクダイ

    厨房用左ハンドル立形自在水栓本体(38ミリ延長)

    カクダイ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷
    左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
    材質青銅呼び13取付穴径(Φmm)2~27取付厚(mm)5~35
  • 左ハンドル立形スワン水栓 カクダイ

    左ハンドル立形スワン水栓

    カクダイ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-02
  • コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    ¥519税込¥571
    1リンク
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ
  • LIGHT,HEAD ホンダ

    LIGHT,HEAD

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。