カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(7)
- FCT - A MOLEX COMPANY(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- Kawasaki(9)
- MAZDA(マツダ)(3)
- MEAN WELL(2)
- SIEMENS(2)
- SMC(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- カクダイ(2)
- トヨタ(1)
- マキタ(1)
- 中日販売(2)
- 日野自動車(1)
- 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト

ユニット什器ULシリーズ 両面バックボードK 間口900mm (連結タイプ・キャスター付)
中日販売¥42,980税込¥47,2781セット4日以内出荷ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
アクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ
エスコ¥6,130税込¥6,7431個翌日出荷内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。仕様●コネクター形状:USB(A)メス-USB(A)オス●長さ:12m●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポートを持つ機種)●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●重量:446g●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●消費電流:最大60mAケーブル長(m)12
充電式ブロワ集じん機
マキタ¥36,980税込¥40,6781台欠品中充電式ブロワ集じん機MUB005G。特長。寄せて、集める、1台2役。・「プロ仕様」のハイパワーモデル登場。40Vmaxバッテリ+ハイパワーブラシレスモータ搭載。吹き飛ばしと集じんをパワフルに1台でこなせるため、プロの屋外清掃におすすめです。・ワンタッチでモード切替え。ブロワ時。最大風速はメーカー18V従来機比で、約30%アップと非常にパワフル。最大風量:3.5m3/min最大風速:87m/s(平均:71m/s)。集じん時。最大吸込仕事率は150Wで、湿った落ち葉も強力吸引。最大風量:6.8m3/min最大真空度:4.2kPa(集じん容量:25L)。・微風から強風まで、自在に風量調整。無段変速クルーズコントロールレバー。エンジンブロワと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。・操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。Lowモード。砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。Highモード。ブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。・マルチング機能付。・異物除去が簡単。・暗所に便利なLEDライト搭載。・使いやすい長さへノズルが伸縮。全長764~1,014mmまで50mm毎に6段階調整。・2輪キャスター付。・大開口ダストバッグ(25L/標準付属品)。ダストバッグ側面が大きく開き、ゴミを捨てやすい。・高い防水性能。雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。その他特長。肩掛けバンド付。定回転制御。ソフトスタート。電気ブレーキ。再起動防止質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)吸込仕事率(W)最大150風量(m3/min)3.5(最大)風速(m/s)最大:87集じん量(L)25
D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 37 極 C 黒
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷FCT - 50°エントリ低プロファイルプラスチックフード、D-Subコネクタ用。FCTのこれらのシールドなしD-Subフードはシェルサイズ1~4用です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、D-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。9極フード品番 ; 764-9719 764-9719 のケーブル径: 3.5~7.5 mm 15極フード品番 ; 764-9712 764-9712 のケーブル径: ケーブル径6.5~9 mm 25極フード品番 ; 764-9716 764-9716 のケーブル径: 6.5~11 mm 37極フード品番 ; 764-9725 764-9725 のケーブル径: 6.5~11 mm仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:黒●シリーズ:FKI●コード番号:764-9725アズワン品番65-7761-30
中量ラックTシリーズ (荷重300kg・単体タイプ)
中日販売¥53,980税込¥59,3781セット4日以内出荷中量用のラック。棚板付き。用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。色シルキー
D-Sub バックシェエル FMR シリーズ 25 極 B シルバー
FCT - A MOLEX COMPANY¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷。FMRシリーズ金属フードツインケーブルエントリ。このFMRシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートツインケーブルアウトレットを備えています。 内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。 FMRシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにツインストレインリリーフを備えた設計です。 このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMRx G -xxxx: アングル、45 ° FMRx- 4488 : ツインケーブルエントリ仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMR●コード番号:764-9655アズワン品番65-7587-95
安全ヒンジスイッチ NO / 2NC M20 x 1.5
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様●アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能●コード番号:764-4177アズワン品番65-7796-41
安全ヒンジスイッチ NO/NC M20 x 1.5
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能●コード番号:764-4165アズワン品番65-7796-56
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら