カテゴリ
- 測定用品(3)
- 電気材料(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「077450-0950」の検索結果

精密全天日射計
英弘精機¥379,800税込¥417,7801個9日以内出荷ISO9060で規定の最高クラスのSecondary standard(二次準器)全天日射計で、応答速度、ゼロオフセットなど世界最高クラスの性能を持っています。 高気密性を持ち、5年間シリカゲル交換を必要とせず、保守性が高いです。用途気象計測、太陽光発電モニタリング、材料暴露試験などでの全天日射強度測定トラスコ品番819-1928セット内容出力ケーブル、出力ケーブル(10m)、フード材質アルミニウム質量(kg)0.4電源不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×101応答時間<0.5秒(出力95%)測定波長282~3000nm温度特性<1%(ΔT50、ΔT70)特性(傾斜)±0.2%長期安定性±0.5%/5年
小型センサー日射計
英弘精機(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5mトラスコ品番484-9809寸法(mm)Φ22×28.5測定範囲0~2000W/m2質量(g)30出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mVケーブル長(m)5使用温度(℃)-30~+70測定波長400~1100nm応答速度<1ms開口角(°)180
全天日射計
EKO¥97,980税込¥107,7781台当日出荷付属品ケーブルトラスコ品番125-6678幅(mm)96測定範囲(日射強度)0-2000W/m2高さ(mm)83.5質量(g)370奥行(mm)96電源不要分解能(日射強度)80W/m2測定波長285~3000nm