「077450-0950」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (27721)センサー ニッサン

    (27721)センサー

    ニッサン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (89121)SENSOR, LIGHT C トヨタ

    (89121)SENSOR, LIGHT C

    トヨタ(7件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 小型センサー日射計 英弘精機

    小型センサー日射計

    英弘精機(2件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です
    仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5mトラスコ品番484-9809寸法(mm)Φ22×28.5測定範囲0~2000W/m2質量(g)30出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mVケーブル長(m)5使用温度(℃)-30~+70測定波長400~1100nm応答速度<1ms開口角(°)180
  • (12305)エンジンマウント ダイハツ

    (12305)エンジンマウント

    ダイハツ(43件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ライトクルー Bullcon

    ライトクルー

    Bullcon(4件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!。周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!。サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!
  • 全天日射計 EKO

    全天日射計

    EKO
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    当日出荷
    付属品ケーブルトラスコ品番125-6678幅(mm)96測定範囲(日射強度)0-2000W/m2高さ(mm)83.5質量(g)370奥行(mm)96電源不要分解能(日射強度)80W/m2測定波長285~3000nm
  • 検知エリアカットレンズフード Panasonic(パナソニック)

    検知エリアカットレンズフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリカーボネイト色透明