カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- 自動車純正部品(4)
- バイク部品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
「08313-10063」の検索結果

ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様
(198件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(50枚)当日出荷ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.26タイプ厚手入数(枚)50全長(cm)約24粉有無粉無エンボス加工全面エンボス
オイルフィルター Oリング S 09280-54001
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷純正同形状のOリングです。形状Oリング幅(mm)2.4内径(Φmm)52.6純正品番スズキ:09280-54001