カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- 制御機器(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「08501-60010」の検索結果

コーナーガイドセンサーオプション 距離表示モニター
データシステム¥7,898税込¥8,6881箱当日出荷前後の障害物をセンサーで確認。障害物までの距離を確認したい、そんな時に便利なコーナーガイドセンサーです。障害物までの距離をLEDとアラームでお知らせ。本商品はコーナーガイドセンサーと併せてセットしていただくことで、障害物までの距離をモニター表示とアラーム音でお知らせするオプションパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応![超音波距離センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619098-241211-02.jpg)
超音波距離センサー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,546税込¥2,8011個当日出荷物体との距離を測定。対応接続コード086881。材質:FR-4。サイズ:45×28×25mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)45×28×25角度の測定範囲(°)<15測定距離2~400cm動作電圧4.4V~5V
現場監督 4ch車間センサー
現場監督¥46,980税込¥51,6781セット当日出荷0~3m距離を検知、バック時の後方箇所や屋根上などの接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能、車間センサー。電源12/24V シガーソケット電源センサー4個適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用防水性センサー、ケーブル:IP67相当
GX-209/GX-109 NEW超音波センサー単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,898~税込¥3,188~1セット4日以内出荷センサーの取付方式は「貼り付けタイプ」と「埋め込みタイプ」があり、用途に合わせてお使いいただけます。埋め込みタイプには固定ブラケットが、貼り付けタイプには両面テープ(本体貼付け済)が付属されています適合GX-109/GX-209超音波センサー
超音波センサー
KATO-DENKI(加藤電機)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷509U超音波センサーは車内のバリアを張り、モノ(ドア開け)や人の動きをキャッチ することができるセンサーです。センサー反応時、メインユニットからサイレンを鳴 らすことができます。アズワン品番64-9312-98





![超音波距離センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619098-241211-02.jpg)