カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「08586-00020」の検索結果

空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) KU92030
空調服¥5,598税込¥6,1581着6日以内出荷フォークリフト作業などでファンが背もたれに当たりにくいよう、ファンの取り付け位置を脇に配置。 ファスナーを上まで閉めるとスッキリとしたタチエリタイプです。仕様シートの背もたれにあたりにくいよう、ファンの位置がウェアの真横に配置。右胸ポケットにはファスナー付き。混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドッドボタン対応コントローラー機能帯電防止素材
空圧センサ MPS-Tシリーズ
SICK¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷概要一目でわかるエアシリンダの T スロットに直接取り付け可能な位置センサ 測定範囲 32 → 256 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です センサを外部のシリンダに取り付けている仕様●メーカーシリーズ:MPS-T●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8586アズワン品番65-7892-15
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R75mm 2700.17.075.0シリーズ
Igus(イグス)¥85,980税込¥94,5781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R75mm 1500.020.075.0シリーズ
Igus(イグス)¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。