カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- バッテリー・電装(6)
絞り込み
「08606-b2030」の検索結果

オーディオナビゲーション取付キット
エーモン(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から6日以内出荷市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷ダイハツ車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。 必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(10P)、オーディオハーネス(6P)、車速配線カプラー(5P)、ビスM5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×16mm(ブラケット用)×4質量(g)345寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:230×155×40
オーディオハーネス
エーモン(63件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット当日出荷から3日以内出荷電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
フィラーパネル トヨタ車用
(19件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。 一部のダイハツ車などにも適合します。付属品ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本材質(本体)ABS販売区分業務用
ハーネス オーディオ接続用
(290件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用