カテゴリ

  • 切削工具(70)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 測定用品(22)
  • 防犯用品(15)
  • メカニカル部品(11)
  • 溶接用品(7)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「08ir」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ 08IR 京セラ

    チップ 08IR

    京セラ
    9,798税込10,778
    1箱(5個)
    当日出荷
    材質PR1115切刃長さ(mm)3.79厚さT(mm)1.91穴の形状円筒穴
  • チップ 08IR イスカル

    チップ 08IR

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 08IR イスカル

    チップ 08IR

    イスカル
    8,498税込9,348
    1箱(5個)
    当日出荷
    切刃長さ(mm)4.763コーナー半径(mm)0.05
  • ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BXCタイプ 08IR カーメックス

    ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BXCタイプ 08IR

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
    材質超微粒子超硬質量(g)20ねじの種類ウィットねじ/管用平行ねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55チップサイズ8内接円(inch)3/16
  • ウィットワースねじ切りチップ IR/L-W イスカル

    ウィットワースねじ切りチップ IR/L-W

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ウィットワースねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • 60°ねじ切りチップ IR/L-60° イスカル

    60°ねじ切りチップ IR/L-60°

    イスカル
    7,998税込8,798
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    一般産業用60°ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • チップ(仕上げ刃無し 60°) カーメックス

    チップ(仕上げ刃無し 60°)

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • 55°ねじ切りチップ IR/L-55° イスカル

    55°ねじ切りチップ IR/L-55°

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    一般産業用55°ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台形ねじ切りチップ IR/L-TR イスカル

    台形ねじ切りチップ IR/L-TR

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    送りねじ用台形ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPTFねじ切りチップ IR-NPTF イスカル

    NPTFねじ切りチップ IR-NPTF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    NPTFねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • BSPTねじ切りチップ IR/L-BSPT イスカル

    BSPTねじ切りチップ IR/L-BSPT

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    BSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ切りチップ IR/L-ISO イスカル

    ねじ切りチップ IR/L-ISO

    イスカル
    8,598税込9,458
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    一般産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス

    チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付)

    カーメックス
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ 08I イスカル

    チップ 08I

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質IC228切刃長さ(mm)4.763
  • チップ(仕上げ刃無し 55°) カーメックス

    チップ(仕上げ刃無し 55°)

    カーメックス
    19,980税込21,978
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • ウィットワース内径ねじ切チップ カーメックス

    ウィットワース内径ねじ切チップ

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • 内径ネジ切チップ台形30° カーメックス

    内径ネジ切チップ台形30°

    カーメックス
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ カーメックス

    ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
    材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55
  • 内径ねじ切チップ PG(DIN40430) カーメックス

    内径ねじ切チップ PG(DIN40430)

    カーメックス
    31,980税込35,178
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    勝手使用コーナー数3
  • ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ カーメックス

    ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1パック(10個)
    当日出荷
    BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
    材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
  • ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ カーメックス

    ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1パック(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
    材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
  • ねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BXCタイプ カーメックス

    ねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BXCタイプ

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
    材質超微粒子超硬ねじの種類ユニファイねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
  • ISO内径ねじ切チップ60° カーメックス

    ISO内径ねじ切チップ60°

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • チップ(BSPT 55° 仕上げ刃付) カーメックス

    チップ(BSPT 55° 仕上げ刃付)

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • ねじ切り用チップ BXCタイプ カーメックス

    ねじ切り用チップ BXCタイプ

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
    材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
  • ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BXCタイプ カーメックス

    ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BXCタイプ

    カーメックス
    24,980税込27,478
    1パック(10個)
    当日出荷
    BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
    材質超微粒子超硬ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55
  • ユニファイ内径ねじ切チップ60° カーメックス

    ユニファイ内径ねじ切チップ60°

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(10個)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • NPTねじ切りチップ IR/L-NPT イスカル

    NPTねじ切りチップ IR/L-NPT

    イスカル
    8,698税込9,568
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    アメリカ管用テーパーねじです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN イスカル

    ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    一般産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニファイねじ切りチップ IR/L-UNJ イスカル

    ユニファイねじ切りチップ IR/L-UNJ

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    航空産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • VIGI 8MP IR パノラマ タレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 8MP IR パノラマ タレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    180°パノラマビューで広範囲をカバー。超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影。抑止効果の高い赤青ライト警告。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正テクノロジー。オーディオ&アラート入力/出力端子を搭載。IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性。H.265+動画コーデック規格。
  • チップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付) カーメックス

    チップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付)

    カーメックス
    19,980税込21,978
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • チップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス

    チップ(UN-ユニファイねじ 60° 仕上げ刃付)

    カーメックス
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ(NPT 60° 仕上げ刃付) カーメックス

    チップ(NPT 60° 仕上げ刃付)

    カーメックス
    19,980税込21,978
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • NPTF内径ねじ切チップ60° カーメックス

    NPTF内径ねじ切チップ60°

    カーメックス
    25,980税込28,578
    1ケース(10個)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • VIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ

    TP-LINK
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    180°パノラマビューで広範囲をカバー超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影抑止効果の高い赤青ライト警告人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正テクノロジーオーディオ&アラート入力/出力端子を搭載IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性H.265+動画コーデック規格
    仕様●パン(左右):なし●チルト(上下)機能:なし●電波法備考:無線非搭載の為●レンズ明るさ:F1.6●センサー用I/Oコネクター:なし●レンズ焦点:2.8 mm●音声機能:あり●チルト(上下):なし●本体サイズ(H):134mm●本体サイズ(W):158mm●カラーナイトビュー機能:あり●同梱品:EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け用キット●その他環境及び安全規格:CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC●画像更新速度(フレームレート):1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps●音声方向:双方向●本体サイズ(D):306mm●J-Moss:対応●デジタルズーム倍率:1倍●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●アナログビデオ出力:なし●対応照度:0.005ルクス、0ルクス (赤外線/スポットライト使用時)●ネットワーク:LAN●通信プロトコル:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS形状BOX型タイプVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ本体質量(g)1550有効画素数800万画素最大消費電力(W)10.5解像度3840×2160, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720防塵防水性能IP67撮像素子1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS画質F2.0セキュリティパスワード保護、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、Digest認証使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応音声入力マイク内蔵画角水平FOV:180°, 直角FOV: 86°, 対角FOV: 180°音声出力双方向画像圧縮方式メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264サブストリーム: H.265/H.264
  • IRジグ 3/8oz EverGreen INTERNATIONAL

    IRジグ 3/8oz

    EverGreen INTERNATIONAL
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    <変形ラウンドヘッド>やや前方重心になるように、ヘッド前方下部に鉛ウエイトを追加しヘッド後部をカットした変形ラウンドヘッド。ノーマルなラウンドヘッドに比べて、より垂直にフォールさせやすくなり、よりカバーに入れやすくなり、よりボトム感知力が高くなります。 <45度アイ&ロングシャンク・オリジナルフック>根掛かりにくくフッキングが決まりやすい45度アイと絶妙な線径&サイズ感でフィネスと強度を両立した専用設計ロングシャンクフックを採用。フィネスジグならではのコンパクトなボリューム感を持ちながらも、小さすぎるフックの弱点でもあったビッグフィッシュやカバーフィッシングにおけるバラシを減少します。 <ブラシガード>実戦テストから導き出されたベストな線径、本数、角度のブラシガードは、ヘッドの重さに対して十分なガード力を維持したまま、フワッと魚が喰ったときでもしっかりフックポイントが出るような設定。タフコンディション対応、カバーで使えるフィネスジグです。 <ワイヤーキーパー&ラトルホルダー兼キーパー>クロー系ワーム等の太めのトレーラーに対しても十分な保持力を確保すると同時に、コンパクトジグに合わせやすい細身のトレーラーにも対応するキーパー部。 <ファインカット・シリコンラバースカート>よりタフな状況で喰わせ力を発揮する細身ファインカット・シリコンラバーを採用。人一倍カラーへのこだわりを見せるプロアングラーの豊富な経験から導き出された釣れるカラーラインナップ。
    用途プロアングラーのこだわりを詰め込んだオールラウンド・コンパクトジグ。 プロアングラーのフィネスジグ、モードIRジグ。フルサイズラバージグとスモールラバージグの隙間を埋める大きすぎず小さすぎずの絶妙なサイズ設定により、自然湖、リザーバー、川、野池、そしてクリアからマディまで、あらゆるフィールド&コンディションにマッチします。さらにはブッシュ、アシ等のカバー撃ち、岩盤、立木周りのフォーリング、ウィードでのスイミングやハングオフ、そしてボトムやブレイクのズル引き、リフト&フォールまで、すべてのラバージグの釣りをカバーするバーサタイルなラバージグです。 変形ラウンドヘッド、ラインアイ角度、フックサイズ&形状、ブラシガード本数&角度、スカートカラー&本数・・・考え抜かれたテストを重ねてつくりあげた形が生み出す抜群の操作感、根掛かり回避能力、誘いの能力、さらにはコンパクトシルエットから来る喰わせの能力を結集。これらの能力が互いに連携し合うことで釣る能力がより高次元へ。 また、「ビッグバスはラバージグが好き。だけどフルサイズジグでは強すぎて口を使わない。スモラバでは弱すぎてサイズを選べない」という状況でもその威力を発揮。さらに、コンパクトジグとしては比較的大き目の特注フック装備でビッグバスを掛けてからも安心です。 あらゆるフィールドにマッチしたハイプレッシャー対応喰わせのコンパクトジグであると同時に、タフコンディション下でビッグバスにアピールするサイズ感と獲るための強度を併せ持つプロアングラーこだわりのカタチ。スーパーオールラウンダー、モードIRジグ。自重(oz)3/8oz
  • IR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V) インガソール・ランド

    IR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V)

    インガソール・ランド
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    長さ(mm)439差込角(sq.)9.5トラスコ品番821-7926セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース質量(kg)2.27無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900充電時間50分打撃数(min-1)3000
  • IR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V) インガソール・ランド

    IR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V)

    インガソール・ランド
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225トラスコ品番821-7921セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース長さ(mm)445質量(kg)2.27電圧(V)DC20V締付能力(普通ボルト)M10充電時間50分差込角(sq.)9.5
  • CC9391-HV8MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応) Vivotek

    CC9391-HV8MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応)

    Vivotek
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム (4x on IEプラグイン,12x built in)、ピクセルカウンタインターフェースオーディオ:内蔵マイク最大解像度3840x2160 (4K/8MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:±20°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dBシャッター速度(秒)1 to 1/100,000露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウントF値F2.4音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒)、0 lux with IR Illumination on設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG焦点距離f = 2.53mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160音声一方向オーディオ画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream IIIダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画