カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 切削工具(7)
  • 完成車(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • バイク部品(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「08w42」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • ハブボールト SUN

    ハブボールト

    SUN(57件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ハブの補修用のボルトになります。
  • 耐震ストッパーL型 サンワサプライ

    耐震ストッパーL型

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(4個)
    当日出荷
    パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
    仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプL型過負荷耐量80kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-67
  • 耐震ストッパーT型 サンワサプライ

    耐震ストッパーT型

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4個)
    当日出荷
    パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
    仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプT型過負荷耐量160kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-68
  • バンブーバスケット ちどり産業

    バンブーバスケット

    ちどり産業
    549税込604
    1個
    当日出荷
    贈り物を引き立てる、ダークブラウンの竹製バスケット。 見せる収納に活躍。 来客用の菓子盆としても。 一つ一つ手で作られた製品ですので、形やサイズ・ゆがみなど、若干の個体差が生じます。 同じ商品でも色目が違う場合がございます。
    材質ダークブラウン
  • PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)

    PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O

    Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
  • プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り) EPSON

    プロジェクター交換用エアフィルター ELPAF32(2枚入り)

    EPSON
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-940、EB-940H、EB-950W、EB-950WH、EB-950WHV、EB-950WV、EB-960W、EB-965、EB-965C5、EB-965H、EB-E01、EB-E01RE、EB-S02、EB-S02H、EB-S03、EB-S04、EB-S05、EB-S05R、EB-S12、EB-S12C9、EB-S12H、EB-S12HC2、EB-S12HC3、EB-S18、EB-S18C5、EB-S18C6、EB-S31、EB-S31C7、EB-S31C8、EB-S41、EB-S41R、EB-U32、EB-U42、EB-U42R、EB-W05、EB-W05C0、EB-W05C9、EB-W05R、EB-W06、EB-W06RE、EB-W12、EB-W12C2、EB-W12C3、EB-W12C9、EB-W18、EB-W18C5、EB-W28、EB-W28C6、EB-W31、EB-W31C7、EB-W31C8、EB-W41、EB-W41R、EB-W420、EB-W420C7、EB-W420C8、EB-X05、EB-X05C0、EB-X05C9、EB-X05R、EB-X06、EB-X06RE、EB-X12、EB-X12C2、EB-X12C3、EB-X12C9、EB-X14、EB-X14C2、EB-X14C3、EB-X14C9、EB-X18、EB-X18C5、EB-X18C6、EB-X24、EB-X24C5、EB-X24C6、EB-X31、EB-X31C7、EB-X31C8、EB-X36、EB-X36C7、EB-X36C8、EB-X41、EB-X41R、EH-TW400、EH-TW410、EH-TW5200、EH-TW5200S、EH-TW530、EH-TW530S、EH-TW5350、EH-TW5350S、EH-TW650、EH-TW650S、EH-TW65R、EH-TW750、EH-TW750RE、EH-TW750S
  • ハンドタップ(#2中) W SKC

    ハンドタップ(#2中) W

    SKC(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップ(#3上)  W SKC

    ハンドタップ(#3上) W

    SKC(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ Murrelektronik Limited

    Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ

    Murrelektronik Limited
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1枚
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • 2wayコードレススティッククリーナー siroca

    2wayコードレススティッククリーナー

    siroca
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    0.98kgの超軽量でラクにお掃除ができる。ハンディタイプだとわずか0.6kg。 フロアブラシには強力にゴミを絡め取る回転ブラシを新搭載。お掃除しづらいじゅうたんや畳などのゴミも、よりしっかりと吸い取ることができる。 スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。 自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り。 床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいにお掃除できます。 ダストカップ、フィルターケース、回転ブラシは 簡単に取り外せるだけでなく、水洗いもOK。 紙パックを使用していないからエコで経済的。
    セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ質量(kg)0.9(本体/延長パイプ/フロアヘッドの合計)消費電力(W)150コード長さ(m)1.5集塵方式ダストカップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×42、(組立時)22×15×105.5吸引力(W)60
  • ハンドタップ(#1先) W SKC

    ハンドタップ(#1先) W

    SKC
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • クイジプロ DXデュアル・グレーター CUISIPRO(クイジプロ)

    クイジプロ DXデュアル・グレーター

    CUISIPRO(クイジプロ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハンドガード付
    材質18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリエチレン、サーマルプラスチックラバー間口W×奥行D×高さH(mm)365×42×8TKG品番9-0483-0601TKG品番(2017)6-0431-0601
  • HO幅広爪 ギガ・セレクション

    HO幅広爪

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1組(3個)
    翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(W-5T)

    岩田製作所
    32,980税込36,278
    1箱(1本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済

    LONG(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:バッテリー上部の形状が若干異なるためZRX1200DAEG適合不可。互換 YTX12-BS 相当 サイズ(約):151x88x132mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-01。ホンダ[HONDA] FUSION/X/SE [フュージョン] MF02。カワサキ[KAWASAKI] W650 03-08。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] GU75。スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] NK42A。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 4EP1。ヤマハ[YAMAHA] TRX850 4NX。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.26。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約4.26備考【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)10特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所

    トリム 75シリーズ(W-1T)

    岩田製作所
    32,980税込36,278
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25.4sq.ソケット(十二角) KTC

    25.4sq.ソケット(十二角)

    KTC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    穴角12角差込角(sq.)25.4
  • 20型電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) PELTECH(ペルテック)

    20型電動アシスト折り畳み自転車(8Ah)

    PELTECH(ペルテック)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車【アピールポイント 】・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長約1610mm×車体全幅560mm 重量:約26kg(バッテリー含む) 適応身長(目安):145cm、1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km、バッテリー容量:8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/、充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
  • ソリッドエンドミル TEC-A/E3 (ショートタイプ) タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-A/E3 (ショートタイプ)

    タンガロイ
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    材質AH725刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBヘッドセット/ブラック ナカバヤシ

    USBヘッドセット/ブラック

    ナカバヤシ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    コントローラーに3.5mmプラグのヘッドホンなどを接続し、同じ音声を同時に聞く事ができます。ボリューム調節機能付きコントローラーフレキシブルアームマイクソフトな肌触りで快適な使い心地のイヤーパッド頭の大きさに合わせて調整できるバンドアジャスター付き。<ご使用上の注意>。へッドフォンのボリュームは、本機のコントローラーとあわせてパソコン側で調整してください。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。装着する前にパソコンに接続して、音量を小さくしてからご使用ください。
    用途2人同時に聞ける!USB接続ヘッドセット仕様●本体寸法/質量:約W160xD55xH190mm/142g●材質:ABS●ケーブル長:約1.8m●対応機種:USBを搭載したPC●対応OS:Windows11/10/8.1/8、MacOS X以降●ヘッドホン/インピーダンス:32Ω±15%●ヘッドホン/周波数特性:20Hz~20K Hz●ヘッドホン/ 感度:100±4dB●マイクロホン/マイクタイプ:無指向性コンデンサーマイク●マイクロホン/インピーダンス:2.2kΩ●マイクロホン/周波数特性:100Hz~8KHz●マイクロホン/入力感度:-42±4dB●パッケージ寸法:W200xD65xH235mm保証期間6ヶ月
  • M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032) M5Stack

    M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032)

    M5Stack
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    絶縁機能を備えた単相AC測定モジュール STM32マイコンと高精度電力量計測ICのHLW8032を使用して、電流、電圧、電力、その他の重要なデータをリアルタイムで監視できるモジュールです。絶縁型DC/DCコンバータB0505ST16-W5とEL357フォトカプラを使用して、信頼性が高く安全な動作を保証しています。インターフェースにはI2Cを使用します。 搭載マイコン:STM32G030(Arm Cortex-M0+ 32ビットMCU、64KBフラッシュ、8KB RAM) 単相交流100V~240V/10Aを測定可能 I2C通信で値を取得 開発環境:Arduino、UIFlow
    仕様【MCU】STM32G030@M0+ 32 bit MCU、64 KB フラッシュ、8 KB RAM【AC電流取得チップ】HLW8032【絶縁チップ】B0505ST16-W5【フォトカプラ通信チップ】EL357NB【I2Cアドレス】0x42セット内容M5Stack用AC電源測定ユニット ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1、3.96mmピッチ-4P端子 ×1寸法(mm)56×24×10.3質量(g)8.8交流電流(ACA)【測定可能】10交流電圧(ACV)【測定可能】100-240
  • パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    パネル取り付けタイプインタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    20,300税込22,330
    1本
    3日以内出荷
    三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル<盤面用>
    用途パネル取り付けタイプインタフェースケーブルは各FA機器に接続した状態で制御盤内に設置します。付属ケーブルを利用し制御盤の表面からパソコンと通信が行え、扉を開くことができない制御盤でも設定の変更が可能セット内容USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)クロ質量(g)盤内ケーブル:135、USBケーブル:150規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×42×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側:USB B-Type(メス)、シリアル側:ミニDIN6P オス、USBケーブル:USB A-Type⇔USB B-Type結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • 部品・ランプ/パーツ・その他 DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/パーツ・その他

    DAIKO(大光電機)
    999税込1,099
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビノホルダーMH ビクセン

    ビノホルダーMH

    ビクセン
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    三脚に固定するためのアクセサリー。高い剛性があり、軽量なマグネシウム合金製のビノホルダーです。
    適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
  • ビノホルダーH ビクセン

    ビノホルダーH

    ビクセン
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷
    三脚に固定するためのアクセサリー。天体観測などの長時間に及ぶ観察、または高倍率の双眼鏡を取り扱う時などにおすすめです。
    適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)、【アルテス】HR8.5×45WP、HR10.5×45WP取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
  • フィグラエアブッシュ MAGIQ(東京堂)

    フィグラエアブッシュ

    MAGIQ(東京堂)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレングリーン分類パームリーフ トロピカルリーフ寸法(cm)葉L2.5~8×L42×W40
  • ピタッと!お風呂手すり OGK(大阪漁具)

    ピタッと!お風呂手すり

    OGK(大阪漁具)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    吸盤脱着式のサポート用手すり。ワンタッチレバーの吸盤脱着式のサポート用手すりです。浴室・トイレなどの平滑な場所に簡単に取り付けが可能。吸盤脱着式なので、取り付け・取り外しが容易で場所に応じた設置が出来ます。吸盤部付近にインジケーターが付いており、一目で取り付け確認が可能です。30・40の2サイズから選べ、ニーズに合わせた使用が出来る便利な手すりです。
    耐荷重(kg)約65
  • 北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法M(mm)5寸法J(mm)2図面番号6
  • 美里吸椀(かすみ) 若泉漆器

    美里吸椀(かすみ)

    若泉漆器
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質耐熱ABS樹脂容量(mL)210規格3.3寸寸法(cm)Φ10×9.7耐熱温度(℃)80~90電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • メープルアイビーブッシュ MAGIQ(東京堂)

    メープルアイビーブッシュ

    MAGIQ(東京堂)
    799税込879
    1本
    6日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステルグリーン分類アイビー寸法(cm)葉:L5.5~8×L42×W35
  • 27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(8Ah) PELTECH(ペルテック)

    27.5型電動アシストクロスバイク外装6段フル装備(8Ah)

    PELTECH(ペルテック)
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
    全長(mm)約1810全幅(mm)560バッテリー容量(Ah)8タイヤサイズ27.5充電電圧(V)AC100-240充電時間(時間)約3.5~4適応身長(cm)155以上走行距離(km)モード別:エコ/約42、標準/約35、強/28変速段数6総質量(kg)約25
  • 若葉垣根アレンジ アルファ[販促]

    若葉垣根アレンジ

    アルファ[販促]
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    置くだけで存在感のある立体的な季節演出が簡単に
    仕様片面壁際等への連続展開に!材質スチロール・ポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)42×52×8
  • ヘリックス IQシリーズ サブウーファー HELIX

    ヘリックス IQシリーズ サブウーファー

    HELIX
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    ・へリックスのIQシリーズ 25cm 2Ω DVC サブウーファー、IQ W10-DVC2です。・新開発のHELIX IQ-シリーズサブウーファーは、最高の汎用性を備えたオーディオファイルグレードのサブウーファーです。・パワフルな出力と卓越した音質の両方を求める、こだわりの音楽愛好家のために設計されたこのサブウーファーは、 最先端のテクノロジー、堅牢な構造、そして卓越した柔軟性を兼ね備えています。・独自のチューナブル・マス・システム(TMS)により、低音レスポンスを精密にカスタマイズできるため、 コンパクトな密閉型エンクロージャーから高出力バスレフシステムまで、あらゆるアプリケーションでそのポテンシャルを最大限に発揮できます。・大口径のベントポールピースとエアフローを最適化したバスケットデザインを採用した高効率冷却システムは、 継続的な空気循環を可能にし、過熱や熱圧縮を防ぎます。・チューナブル・マス・システム(TMS)は、革新的な低音調整手法を導入し、サブウーファーの音響特性を独自にカスタマイズする独自の方法を提供します。・ダストキャップ内の特定のウェイトを追加または削除することで、ドライバーの可動質量を調整し、 サブウーファーのレスポンスをコントロールできます。・配線構成に応じて、一般的な2×2Ω構成に加え、1Ωまたは4Ωで動作させることも可能で、高出力モノブロックアンプやマルチサブウーファー構成にも最適です。・HELIX IQ-シリーズサブウーファーは、緻密に設計されたダイキャストアルミニウム製バスケットを採用し、 不要な共振を排除しながら最大限の安定性を確保しています。これにより、コーンが大きく振れた場合でも、安定した正確な低音再生を保証します。・ラインナップは20cm、25cmの2モデルを用意、高性能サブウーファーの新たなベンチマークを確立します。
    仕様●RMS/最大入力(W):750/1500●ボイスコイル口径:63Φアルミロングボイスコイル●ユニット:20cm 3層ファイバーグラス・マイラーハニカムコーン●推奨容積:シールド19リットル/バスレフ42.0リットル ポート8Φcm×40cm (ウエイト1個時)質量(kg)6周波数(Hz)最低共振:34(ウエイト1個時)外径(Φmm)フレーム:275開口寸法(mm)バッフル:234.6周波数特性35~350Hzインピーダンス2Ω+2Ω埋め込み寸法(mm)134.5能率(dB)89
  • マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバー ALBA(アルバ)

    マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,590税込1,749
    1個
    6日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体メーカーHONDA適合車種ジョーカー50(96-98) /SRX50T/V-YA/W AF42、ジョーカー90(96-97) /SRX90T/W HF09、VT250F/インテグラ(84-85) /FC/F2D/FE MC08、VT250SE(85) /FF-YA MC08、VT250Z(84-86) /ZE MC08、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、CBR250R/RR/ハリケーン(87-94) /H/J/RL/RN/RR MC17/19、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、CBR250RR(90-94) /L/L2/N/N2/R/R 2MC22 、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(96) /VT250CT/V MC29、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、フォルツァ250cc(00-) /NSS250Y/AY/1/A1 MF06、GB400TT-SE(87-89) /GB400H-3 NC20、VFR400R/SE/Z(86) /ZG/RG/RG-YA/ZH NC21、VFR400Rプロアーム仕様(87-93) /RH/RH2/RJ3 NC24、VFR400R(89-93) /NC30 3K/2 3L/2 3N/2/3/4、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、RVF400RR/2/RT/2(93-97) /NC35、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBR400R(86-88) /RG NC23、CBR400RR(88-94) /RJ/RK/RL/RN/RR/RR2 NC23/24/29 、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、CBX750F(83) /FE RC17、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、RVF750(94-96) /RR/RS/RR2/RS2 RC45、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB1000SF(94) /FR SC30、CB1000SF(93) /FP SC30、VTR1000Fファイアーストーム(97-00) /V/X SC36、X-4 (97-99) /V/W/X SC38左右区別適合排気量(cc)50