カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)

「09-206b」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクロ ヒラオレ 150MM OHSATO(大里)

    ユニクロ ヒラオレ 150MM

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    寸法A(mm)150寸法F(mm)4.5寸法B(mm)150寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    ¥7,310税込¥8,041
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)