カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 塗料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「090-1160」の検索結果

09-0116-00-05
BINDER(ビンダー)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様パネルソケット極数5シリーズ723ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料
カンペハピオ(132件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
メッシュ安全ベスト
日本緑十字社¥2,598税込¥2,8581着当日出荷から翌々日出荷反射材が90mm幅で視認性抜群! ベストのフチも光るので目立ちます。ウエストサイズ(周囲)は、マジックテープにより約900~1160の調整が可能です。仕様反射帯90mm幅材質(メッシュ)ナイロンメッシュ、(テープ)塩ビ寸法(mm)フリー質量(g)266
消毒液スタンドW200XD200XH1160
ヒガノ¥48,980税込¥53,8781台欠品中空間を選ばないブラック塗装がこれまでにないシャープなデザインです。仕様●幅(mm):200●奥行(mm):200●高さ(mm):1160●スチール焼付塗装仕上げ●許容サイズ:ポンプ径33以下、ボトルサイズ90~160mm●許容重量1.5kg●原産国:日本●コード番号:383-2162アズワン品番67-5630-45
カッティングプロッター
ミマキエンジニアリング¥378,800~税込¥416,680~1台32日以内出荷エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能。厚紙全カットが可能なオプションを追加。Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
リフト付電動車椅子 KCシリーズ
キシ・エンジニアリング¥789,800~税込¥789,800~非課税商品1台62日以内出荷ジョイスティックで前進、後進、方向転換などの操作ができる電動車椅子です。前輪駆動で、5cmの段差もらくらく乗り越えることができます。手動(手押し)への切り替えも簡単にできます。家庭用電源で充電可能。
デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st20mm+st25mmマグネット CS03R-10-NDW-20+25シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥8,898~税込¥9,788~1個63日以内出荷背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。