カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0912-005-3001」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Q

    ハーティング
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
  • インサート プラグ デュアル 列 5+PEWAY クリンプ ハーティング

    インサート プラグ デュアル 列 5+PEWAY クリンプ

    ハーティング
    4,698税込5,168
    1個
    11日以内出荷
    仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:5+PE 角型 シェルサイズ:3A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 適合製品:Han E ピン クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP44 インサートタイプ:シグナル コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 定格電圧 VAC:230V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1412-62
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。