カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「0916-024-3001」の検索結果

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han F+B
ハーティング¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売タイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
角型 HAN インサート プラグ 24 ポジション クリンプ
ハーティング¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷仕様製品群:ヘビーデューティー Han シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:プラグ コンタクト数:24 コンタクト 種別:ピン 列数:6 コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1402-26