カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- 電気材料(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「09160-080」の検索結果

基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入
SAMTEC¥529,800税込¥582,7801セット(175個)7日以内出荷Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9160アズワン品番65-7686-03