カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)

「09168-12005」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09168)ガスケット12.1X16.2X3.7) スズキ(09168)ガスケット12.1X16.2X3.7)スズキ(23件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
ガスケット 12X16X2 09168-12002 スズキガスケット 12X16X2 09168-12002スズキ(23件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
サイズM12
ガスケット,6.2X13X1.2 09168-06018-000 スズキガスケット,6.2X13X1.2 09168-06018-000スズキ(6件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
(09168)ガスケット20X27X2) スズキ(09168)ガスケット20X27X2)スズキ(35件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
モニタリングスコープ D シンワ測定モニタリングスコープ Dシンワ測定(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス寸法(mm)154×88×32質量(g)375使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)1倍率等倍、1.5倍、2倍連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2液晶サイズ4.3インチ解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)レンズ:50~80ケーブル本体収納インターロック式LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)撮影時機能動画、静止画保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5映像出力NTSC方式
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応モノタロウ(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G
シリンダーヘッドガスケット K.PガスケットシリンダーヘッドガスケットK.Pガスケット(47件のレビュー)
2,190税込2,409
1枚
当日出荷から4日以内出荷
優良メーカー部品です。
モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウモニター付きスコープ SDカード対応モノタロウ(60件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)約0.95液晶サイズ2.4インチ付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本光源4×LEDs本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(935件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
販売区分業務用
(17521)ベルト,ウォータポンプ4PK870 スズキ(17521)ベルト,ウォータポンプ4PK870スズキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シリンダーヘッドガスケット SUNシリンダーヘッドガスケットSUN(35件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガスケット 12X16X2 09168-12003 スズキガスケット 12X16X2 09168-12003スズキ
109税込120
1個
4日以内出荷
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(422件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
(09119)ボルト12X38) スズキ(09119)ボルト12X38)スズキ(18件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
(11141)ヘッドG/K スズキ(11141)ヘッドG/Kスズキ
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
ボルト 09119-12012 スズキボルト 09119-12012スズキ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
(09119)Rハブボルト スズキ(09119)Rハブボルトスズキ(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷