カテゴリ
- 自動車純正部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「09184-00010」の検索結果

トップランニング式電動サドル ウレタン車輪 低速型 TWSLシリーズ
象印チェンブロック¥919,800税込¥1,011,7801台翌日出荷から11日以内出荷走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして
Push-in fitting 10mm x R1/4in. straight 1袋 10個入
NORGREN¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷。IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:10 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9184アズワン品番65-7898-72
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 20個入
HUBER & SUHNER¥75,980税込¥83,5781箱(20個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_N-50-10-5/103_UV●コード番号:205-9184アズワン品番65-7578-76
クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-35-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,198税込¥10,1181個63日以内出荷吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。