カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • バイク純正部品(1)
絞り込み

「09320-10051」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッション 09320-10051 スズキ

    クッション 09320-10051

    スズキ
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
  • 油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 9 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,934税込3,227
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,220税込3,542
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP210 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,220税込3,542
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)18内径(mm)9.5
  • 油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,914税込3,205
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP70 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,914税込3,205
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • レベックス NWP280 9(両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP280 9(両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,628税込3,991
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)27.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)110補強層2W/B外径(mm)16.9内径(mm)9.5
  • レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,394税込3,733
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • 油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP140 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,487税込3,836
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,754税込4,129
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP210 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,754税込4,129
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径R(PT)3/8構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B外径(mm)16内径(mm)9.5
  • 油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,394税込3,733
    1本
    5日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80