カテゴリ
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「09330162701」の検索結果

Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット カプラキット メス 16極
ハーティング¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプカプラキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数16オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 16極
ハーティング¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16コンタクト数16オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット クイックロックコネクタセット メス 16極
ハーティング¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプクイックロックコネクタセットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスメススレッドサイズPG21
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個当日出荷その他電線保護板付きサイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16.0A 500.0 V 09300060301+09330062701
ハーティング¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様極数 = 6定格電流 = 16.0Aシリーズ = Han E定格電圧 = 500 → 0 Vオス/メス = メスHan E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式長さ(mm)224幅(mm)190高さ(mm)81質量(g)148