カテゴリ
- 作業工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「09910-60611」の検索結果

引掛スパナ
三木ネツレン(85件のレビュー)¥679~税込¥747~1丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。爪形状フック形商品構成単品
スライド式調整フックスパナ
(26件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに種別スタンダード型材質炭素鋼爪形状フック形表面処理クロムメッキ商品構成単品
ピンスパナ
KITACO(25件のレビュー)¥988~税込¥1,087~1個当日出荷リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。厚さ(mm)3
ステアリングステムレンチ3/8
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
アジャスタブルフックレンチ
KITACO(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。仕様ナット外径Φ35~75まで対応厚さ(mm)(フック部)4全長(mm)170
フックスパナ(調節式引掛スパナ)
スーパーツール(21件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。商品構成単品
ツール ステアリングステムレンチ
UNIT(ユニット)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステムナットの着脱に使用するフックレンチ。トルクレンチやラチェットレンチ(取付穴角 3/8DR 9.5sq)に取り付けるタイプ。ラチェットによる作業効率のアップや締め付けトルクの管理が可能。材質スチール差込角(DR)/3/8