カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 作業工具(1)

「09927-76010」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(128件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)ほか
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スプリングピン ストレート(鉄/ACP) オチアイスプリングピン ストレート(鉄/ACP)オチアイ(37件のレビュー)
339税込373特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質種類スプリングピン ストレート表面処理ACP
マグネットディープソケット SIGNET(シグネット)マグネットディープソケットSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
差込角(sq.)3/8インチ全長(mm)63
スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形(ステンレス)大陽ステンレススプリング(29件のレビュー)
129税込142特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS420J2種類スプリングピン 波形