カテゴリ
- 機構部品(3)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「09930-00010」の検索結果

被覆熱電対
アズワン¥13,811税込¥15,1921個当日出荷から9日以内出荷必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列
SAMTEC¥349税込¥3841個7日以内出荷Samtec FTSH-105-04-F-DH は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9930アズワン品番65-7676-97