カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41,107)
  • 制御機器(33,210)
  • 自動車純正部品(27,297)
  • バイク純正部品(20,042)
  • パソコン/周辺機器(19,949)
  • メカニカル部品(19,276)
  • 農業機械(16,650)
  • 配管・水廻り設備部材(13,074)
  • 科学研究・開発用品(10,773)
  • 作業工具(10,331)
  • 測定用品(9,479)
  • 電気材料(9,060)
  • 空調・照明・電設資材(7,802)
  • オフィス家具(6,774)
  • ねじ・ボルト・釘(6,732)
  • バイク部品(6,616)
  • 切削工具(6,469)
  • トラック純正部品(6,065)
  • 物流用品(5,888)
  • 機構部品(4,830)
  • 建築金物(4,514)
  • 事務用品(3,809)
  • 厨房用品(3,214)
  • 店舗什器・備品(3,113)
  • 油圧機器・油圧ホース(3,014)
  • 建材・エクステリア(2,931)
  • 家電(2,925)
  • 船舶用品・漁業資材(2,754)
  • 学童・教育用品(2,447)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,390)
  • 日用品(2,095)
  • 医療(1,946)
  • 電動工具(1,937)
  • 作業服(1,873)
  • 安全標識(1,817)
  • 塗料(1,610)
  • 農業・園芸資材(1,594)
  • 介護用品(1,569)
  • 自動車補修部品(1,561)
  • 清掃用品(1,474)
  • 卓上消耗品(1,451)
  • カー用品(1,405)
  • 保管用品(1,353)
  • 防災用品(1,295)
  • 溶接用品(1,285)
  • 梱包用品(1,248)
  • 防犯用品(1,229)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,210)
  • 研磨材(1,187)
  • 食品・飲料(1,169)
  • 安全用品(1,128)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,115)
  • 鈑金・塗装(1,108)
  • 縫製用品(1,045)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,019)
  • 住設機器(1,000)
  • 塗装・養生・内装用品(979)
  • トラック用品・パーツ(975)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(897)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(891)
  • 空圧工具(836)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(814)
  • 自転車部品(777)
  • 安全保護具(773)
  • 接着剤・補修材(720)
  • 洗剤・除去剤(659)
  • ヘルスケア(638)
  • 救急・衛生(620)
  • 整備工具・収納(570)
  • はんだ関連・静電気対策用品(539)
  • 洗車・清掃(483)
  • テープ(471)
  • クリーンルーム用品(465)
  • 測定関連サービス(424)
  • スプレー・オイル・グリス(411)
  • バッテリー・電装(405)
  • 測量用品(土木/建設)(398)
  • 手袋(385)
  • 自動車用オイル・ケミカル(306)
  • マスク(293)
  • フォークリフト・産機・建機用品(289)
  • 理美容(253)
  • 安全靴・作業靴(253)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(236)
  • トラック輸送・安全用品(226)
  • エンジン工具(197)
  • 農具(180)
  • タイヤ・足回り(164)
  • ガレージ機器・整備設備(123)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(114)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(105)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(95)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(81)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(67)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(36)
  • 完成車(30)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(22)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(20)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(15)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「1 1/2」の検索結果

363,163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 六角ニップル 1・1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 1・1/2

    TBC(タブチ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8074材質ステンレス形状ニップル質量(g)198種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • ステンレス 両ニップル 1・1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス 両ニップル 1・1/2

    TBC(タブチ)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8079材質ステンレス形状ニップル質量(g)198種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-3459
  • R1・1/2"xR1・1/2" 砲金ニップル エスコ

    R1・1/2"xR1・1/2" 砲金ニップル

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432ND-40形状ニップル
  • Rc1・1/2"xRc1・1/2" 砲金エルボ エスコ

    Rc1・1/2"xRc1・1/2" 砲金エルボ

    エスコ
    6,700税込7,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NC-40形状エルボ
  • Rc1・1/2”xRc1・1/2” 45°エルボ エスコ

    Rc1・1/2”xRc1・1/2” 45°エルボ

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-115形状45°エルボ
  • Rc1・1/2”xR 1・1/2” ストリートエルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/2”xR 1・1/2” ストリートエルボ(ステンレス製)

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AP-15A形状ストリートエルボ
  • R1・1/2"xR1・1/2" 砲金丸ニップル エスコ

    R1・1/2"xR1・1/2" 砲金丸ニップル

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NG-40形状丸ニップル
  • R 1・1/2” プラグ エスコ

    R 1・1/2” プラグ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-115形状プラグ
  • 1・1/2” 組フランジ用パッキン エスコ

    1・1/2” 組フランジ用パッキン

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BK-114
  • 平パッキン 1-1/2吋用 SUGICO(スギコ)

    平パッキン 1-1/2吋用

    SUGICO(スギコ)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    1-1/2吋用の平パッキンです。
    材質NR呼び径1-1/2
  • スタンダードソケット1ー1/2 S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット1ー1/2

    S.E.K.(スエカゲツール)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-1513材質クロームバナジューム鋼質量(g)460差込角(mm)19二面幅(inch)1-1/2
  • 2吋×1 1/2吋異径継手 SUGICO(スギコ)

    2吋×1 1/2吋異径継手

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛形状レジューサー種類ねじ込み継手呼び径(B)2×1 1/2使用流体呼び径(A)50×40接続ねじ種類PT(めねじ)
  • Rc1・1/2” ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/2” ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AS-15A形状ソケット
  • インパクト ソケット 1-1/2(38.1) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ソケット 1-1/2(38.1)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 1・1/2インチx1インチ PT異径ソケット エスコ

    1・1/2インチx1インチ PT異径ソケット

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BB-6形状ソケット
  • R1・1/2" 砲金プラグ エスコ

    R1・1/2" 砲金プラグ

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NL-40形状プラグ
  • 1・1/2インチ PTユニオン エスコ

    1・1/2インチ PTユニオン

    エスコ
    4,460税込4,906
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BG-15形状ユニオン
  • 1・1/2インチ PTエルボ エスコ

    1・1/2インチ PTエルボ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-15形状エルボ
  • 1・1/2インチ PTソケット エスコ

    1・1/2インチ PTソケット

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469B-15形状ソケット
  • 1・1/2 PT組フランジ エスコ

    1・1/2 PT組フランジ

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BK-15材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2ねじの種類PTネジ呼び径(A)40
  • Rc1・1/2” ユニオン(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/2” ユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AG-15A形状ユニオン
  • 1・1/2” 溶接 90°エルボ エスコ

    1・1/2” 溶接 90°エルボ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469GA-14形状90°エルボ厚さ(mm)3.5内径(Φmm)41.6外径(Φmm)48.6
  • R 1・1/2” プラグ(ステンレス製) エスコ

    R 1・1/2” プラグ(ステンレス製)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AL-15A形状プラグ
  • 1・1/2インチ PTニップル エスコ

    1・1/2インチ PTニップル

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-15形状ニップル
  • 共栓 40A/G1・1/2" エスコ

    共栓 40A/G1・1/2"

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷
    材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
  • 3/4"DRx1・1/2" ソケット エスコ

    3/4"DRx1・1/2" ソケット

    エスコ
    7,370税込8,107
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):36.8ソケット部外径(d1:mm):52質量(g)415全長L(mm)64外径(Φmm)52寸法t1(mm)30寸法t2(mm)36.8差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)40.5対辺(inch)1.1/2
  • Rc1”xR 1・1/2”  ブッシング エスコ

    Rc1”xR 1・1/2” ブッシング

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-115A形状ブッシング
  • 白ゴムハンマー#1-1/2 JSH

    白ゴムハンマー#1-1/2

    JSH(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
    用途木製品の組立て・タイル張り等。硬度HDD15材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン頭部寸法(mm)口径65材質(頭)天然ゴム頭部長(mm)100
  • 1・1/2" フート(青銅製) エスコ

    1・1/2" フート(青銅製)

    エスコ
    7,100税込7,810
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG1・1/2"
  • 2インチ x1・1/2インチ PT異径ソケット エスコ

    2インチ x1・1/2インチ PT異径ソケット

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BB-9形状ソケット
  • 2・1/2”x1・1/2” 溶接同心レデューサ エスコ

    2・1/2”x1・1/2” 溶接同心レデューサ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469GF-14形状同心レデューサ
  • 1・1/2インチPT エンドキャップ エスコ

    1・1/2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-15形状キャップ
  • クリップ&クリップA C5C6-M2  1 POP1

    クリップ&クリップA C5C6-M2 1

    POP1
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    汎用性抜群のボードクリップ。下クリップにはスベリ止めが付いていて、しっかしりたグリップ力!厚手のパネルもしっかりホールドできます。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
    材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(mm)W80×H104開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:30
  • Rc1・1/2" 45°エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/2" 45°エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    5,160税込5,676
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc1-1/2”
  • 1・1/2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用) エスコ

    1・1/2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BV-14
  • R 1・1/2” 雄ねじステム(ナイロン製) エスコ

    R 1・1/2” 雄ねじステム(ナイロン製)

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471D-14形状ステム
  • シリコンラバーモールド    1 1/2インチ アキュラ

    シリコンラバーモールド 1 1/2インチ

    アキュラ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ※ 顕微鏡で観察する試料を埋め込む円筒形の成形型です。 。※ 柔らかいシリコンラバー製ですので、硬化した成形品の取り出しが簡単です。 。※ 繰り返し使用できます。
    タイプ1 1/2インチ
  • スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1

    スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)

    CONCEPT-1(55件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
    用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
  • 蛍光オプテックス1・2用カートリッジ ゼブラ

    蛍光オプテックス1・2用カートリッジ

    ゼブラ(16件のレビュー)
    92税込101
    1パック(3本)
    当日出荷
    適合蛍光オプテックス1、蛍光オプテックス2質量(g)16.6エコマーク認定認定寸法(Φmm×Lmm)最大20.8×111.7材質(ケース)樹脂インク水性顔料商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 187繰り返し・詰め替え対応
  • 1-1/2” ホース用プラグ(ポリプロピレン製) エスコ

    1-1/2” ホース用プラグ(ポリプロピレン製)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462BN-14形状プラグ
...