カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(681)
  • 制御機器(330)
  • 自動車純正部品(224)
  • 電気材料(117)
  • バイク純正部品(110)
  • バイク部品(100)
  • 切削工具(76)
  • メカニカル部品(67)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 測定用品(51)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 機構部品(47)
  • トラック純正部品(42)
  • 安全標識(40)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 作業工具(38)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 食品・飲料(32)
  • 建築金物(30)
  • タイヤ・足回り(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 日用品(26)
  • 学童・教育用品(24)
  • 農業機械(22)
  • 医療(20)
  • 卓上消耗品(17)
  • 溶接用品(17)
  • オフィス家具(17)
  • 物流用品(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 事務用品(14)
  • 介護用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 電動工具(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 家電(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 厨房用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 防犯用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • カー用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 研磨材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 理美容(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1-0225」の検索結果

2,689件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (1A225)モジュール エアー バッグ MAZDA(マツダ)

    (1A225)モジュール エアー バッグ

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • (1-225)サポート ベルト フユ いすゞ自動車

    (1-225)サポート ベルト フユ

    いすゞ自動車
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G225-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G225-N

    NOK
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1AG225N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02011-AJIS呼び旧JIS:G225太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)224.3内径許容差(mm)±1.71バリ寸法(mm)0.18以下
  • (I/X)ナベコネジ(バネヒラツキ+ジアナ) 4X1 225AB0418 Kawasaki

    (I/X)ナベコネジ(バネヒラツキ+ジアナ) 4X1 225AB0418

    Kawasaki(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番225C0418代表車種COMMON主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V225-N NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V225-N

    NOK
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AV225N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00311-AJIS呼び旧JIS:V225太さW(mm)6.0±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)222.5内径許容差(mm)±1.70バリ寸法(mm)0.18以下
  • ホース(3.2X7.4X225)(オレンジ)(オ 13681-39F01-225 スズキ

    ホース(3.2X7.4X225)(オレンジ)(オ 13681-39F01-225

    スズキ
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
  • Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,2012-12,TMCP1C225KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,2012-12,TMCP1C225KTRF

    VISHAY
    539税込593
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 8.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-12,TMCUA1C225KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-12,TMCUA1C225KTRF

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 7.7Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H225K160AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H225K160AB

    TDK
    339税込373
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載1206シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.高耐熱性.優れた機械的強度.高信頼性.安定した製造工程により性能を保証.幅広い種類の誘電体を提供.高精度な自動実装に対応可能.低浮遊容量.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。CGAシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキシステム及び車載情報システムに最適です。他には、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。
    仕様末端仕様:はんだ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧50Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7R1C225K125AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7R1C225K125AB

    TDK
    849税込934
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧16Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 組式SP吊タン付 アカギ

    組式SP吊タン付

    アカギ(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    用途スパイラルダクト用。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上締付ボルト(サイズ)M8×25吊ボルト径W3/8
  • GCといし(1号) クレトイシ

    GCといし(1号)

    クレトイシ(19件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
    用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(154件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
  • フックボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フックボルトセット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(32件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10組)ほか
    当日出荷
    波板の山の部分に下穴をあけ、フックボルトをアングルに引っかける。後はナットを締めて、ガッチリ固定。
    用途波板の張り替え(下地:アングル・C形鋼)
  • スリムコレット 日研工作所

    スリムコレット

    日研工作所(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
  • パイロットジェット ミクニ 大 KITACO

    パイロットジェット ミクニ 大

    KITACO(50件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
    適合ミクニVMΦ18キャブレター、ミクニフラットΦ24キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ 大主な適合車種TZR50R、RZ50(5FC)、DT125R(34X/3FW)、TZR250系等
  • 寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ドブ)

    大阪魂
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
  • ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)
    8,000税込8,800
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    同時交換で”新車並み”の効きが復活
    用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
  • 寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/クロメート)

    大阪魂(1件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    679税込747
    1箱(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 静電作業靴 エレパス M102 ミドリ安全

    静電作業靴 エレパス M102

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
    用途クリーンルームでの作業に形状ローカットホワイト種類静電作業靴規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(アッパー)ビニールレザー材質(ソール)PVC機能静電、通気性足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • 保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し) フジモリ産業

    保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し)

    フジモリ産業
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材はフィルムタイプです。 F☆☆☆☆認定品。
    用途一般空調用ダクトに。材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~+60認定番号(不燃認定番号)NM-1032
  • 寸切 荒先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    519税込571
    1箱(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • 保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し) フジモリ産業

    保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し)

    フジモリ産業
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材は不織布タイプです。 F☆☆☆☆認定品。
    用途一般空調用ダクトに。材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~+60認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 発泡箱 石山

    発泡箱

    石山
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    贈答やお土産用の王道サイズになります。優れた断熱性で保冷・保温性が抜群です。保冷性能や軽量性を活かした生鮮食品の発送や保管用、クッション性能を活かした簡易保護容器としても使用可能です。
    ホワイト
  • POMジュラコンW 大阪魂

    POMジュラコンW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ジュラコン種類丸ワッシャー
  • シリンジフィルター DISMIC JPタイプ ADVANTEC

    シリンジフィルター DISMIC JPタイプ

    ADVANTEC
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    当日出荷
    PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
    用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に仕様ろ過対象液:有機溶媒系最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
  • 識別表示ラベル シール ササガワ

    識別表示ラベル シール

    ササガワ
    4,298税込4,728
    1冊(2000枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    識別表示用のシールです。 商品パッケージ等に貼り付けてご使用ください。 他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
    仕様シート付(40枚)寸法(縦×横)(mm)12×12
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊フード無し シバタ工業

    防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊フード無し

    シバタ工業
    22,980税込25,278
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
    用途冬季の屋外建設・土木作業仕様フードなし材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格足幅EE
  • TACダクトアルミ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトアルミ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
    用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質アルミ箔(ラミネート加工)ピッチ(mm)10.8適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
  • オイル シール(25X40X5-101) 93102-25017 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(25X40X5-101) 93102-25017

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • オイル シール(25X35X7-256) 93102-25064 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(25X35X7-256) 93102-25064

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • リング ストップ 102-25137-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リング ストップ 102-25137-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4X6-F5137-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • フレキシブル油圧ホース RS PRO RS PRO

    フレキシブル油圧ホース RS PRO

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RS PROワイヤカバー付き油圧ホース. RS PRO油圧ホースアセンブリに接続します。メーカーのアセンブリは、亜鉛めっきスチールワイヤの外側カバーと高張力スチールワイヤの強化で構成されています。このホースはフレキシブルで、他の油圧コンポーネントに接続できるメス-メスエンド継手が圧着されています。使用時、このホースは、油圧システムの一つの場所から他の場所に油圧液を伝送します。特長. 油圧ホース 亜鉛めっきスチールワイヤ外側カバー 高張力スチールワイヤ強化 圧着エンド継手 鉱物オイル、潤滑オイル、ウォーターグリコール、ウォーターオイルエミュレーション、油圧流体に最適 . 仕様. コネクタ: メス-メス ねじサイズ: 1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ、3/4インチ 動作温度: -40~+121℃ . 用途. 用途には、石油ベース油圧流体、鉱物油、潤滑オイル、水グリコール、ウォーターオイルエミュレーション油圧流体、ホットオイル、グリース、原油及び燃料オイル、空気及び水の中圧サービスなどがあります。
    仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス ストレート全体の長さ = 1000mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = +155バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 亜鉛めっき鋼線コネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
...