カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み

「1-1318118-9」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
749税込824
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 2.5mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 20極 2列 2.5mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339税込373
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 26.4mm幅 = 14.8mm深さ = 20mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応