カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「1-1471-03」の検索結果

ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 16A 400 V 1A 09100033200
ハーティング¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1471アズワン品番65-7748-41