カテゴリ

  • 制御機器(5)

「1-1473562-4」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1-1473562-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-1473562-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 4極, RITSシリーズ, 1-1473562-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 4極, RITSシリーズ, 1-1473562-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数4シリーズRITS定格電圧32.0 V dc定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着実装タイプPCBマウント最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
  • TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 4極, RITSシリーズ, 1-1473562-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 4極, RITSシリーズ, 1-1473562-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    23,980税込26,378
    1セット(31個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数4シリーズRITS定格電圧32.0 V dc定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着実装タイプPCBマウント最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
  • e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITS電線用プラグ・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,698税込8,468
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
  • TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 4極 1列, RITSシリーズ, 3-1473562-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 4極 1列, RITSシリーズ, 3-1473562-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    709税込780
    1個
    欠品中
    ピッチ(mm)2極数4シリーズRITS定格電圧32.0 V dc定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート