カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1-178802-8」の検索結果

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥919税込¥1,0111パック(10個)当日出荷から3日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。