カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 手袋(1)
  • 縫製用品(1)

「1-4625-01」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオラボフィットグローブ パウダーフリー アズワン

    バイオラボフィットグローブ パウダーフリー

    アズワン
    4,257税込4,683
    1箱(100枚)
    当日出荷
    破れにくく、疲れにくい素材です。シングルクラリネーション処理により、スムーズに装着できます。全面エンボス加工により滑りにくくなっています。伸縮性に優れた高級ラテックス製です。
    適合規格ASTM規格適合品
  • リサイクルポリエステルストレッチコード(ソフトタイプ)/2.5ミリ S.I.C.(SHINDO)

    リサイクルポリエステルストレッチコード(ソフトタイプ)/2.5ミリ

    S.I.C.(SHINDO)
    4,298税込4,728
    1反(50m)
    8日以内出荷
    サステナビリティを意識した、リサイクルポリエステル素材のストレッチコード(ソフトタイプ)です。
    用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。幅(mm)2.5長さ(m)50混率(%)ポリエステル40, ゴム糸60入数1巻 ( 50m)
  • ジョイント エキゾースト 2 1FK-14625-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント エキゾースト 2 1FK-14625-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
  • 分離型モーターモジュール、サイズΦ46、5V駆動 Keigan

    分離型モーターモジュール、サイズΦ46、5V駆動

    Keigan
    49,800税込54,780
    1個
    翌々日出荷
    DCブラシレスサーボモーターとそれを動かすための電子部品( 高性能マイコン・無線・センサー類)がすべて搭載された製品。コントローラー部分とモーター部分が分かれている分離型(サイズ:中)。提供アプリケーションやプログラミングでモーターを動かすことができます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SNE 4024シリーズ 出力モジュール DINレール ねじ Wieland

    SNE 4024シリーズ 出力モジュール DINレール ねじ

    Wieland
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:safeRELAYシリーズ:SNE 4024タイプ:出力モジュール電源電圧:24 V dc通常の状態の構成:2NO / 2NC許容入力:1.4 W取付けスタイル:DINレールターミナルタイプ:ねじPL及びSILの等級は、基本デバイス又は安全制御のカテゴリによって異なります。. Wieland SNE 4012 / 24拡張モジュール. 基本デバイスのイネーブル電流経路の拡張 安全機器のコンタクト拡張 PLe/カテゴリ3 (EN ISO13849-1)まで準拠 SILCL 3 (EN 62061)まで準拠 EN60204-1の停止カテゴリ0と1に適合 シングルチャンネル制御 品番 ; 871-4621 871-4621 : 2イネーブル電流経路(NOコンタクト) 品番 ; 871-4625 871-4625 : 2 x 2イネーブル電流経路(NOコンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応