カテゴリ
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「1-9407-25」の検索結果

ヒンジ付角型ケース(帯電防止)
アズワン(4件のレビュー)¥3,099税込¥3,4091ケース(10個)当日出荷本体・フタともに帯電防止タイプです。用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。仕様●帯電防止材質ABS樹脂
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 25個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(25個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 26 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9407アズワン品番65-7687-37