カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「1.25-ys3」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
699税込769
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
829税込912
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ビニール絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁Y端子 1.25-3.5 ELPA絶縁Y端子 1.25-3.5ELPA
190税込209
1個
当日出荷
V1.25-YS3A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)19.6端子形状先開形
Y型圧着端子 ELPAY型圧着端子ELPA
568税込625
1個
当日出荷から6日以内出荷
白継手 3段落ち 径違いソケット RS型 吉年白継手 3段落ち 径違いソケット RS型吉年
999税込1,099
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状径違いソケット材質黒心可鍛鋳鉄品RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁Y型圧着端子 ELPA絶縁Y型圧着端子ELPA
950税込1,045
1個
翌々日出荷
JST Y形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子JST(日本圧着端子製造)
2,898税込3,188
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)
149税込164
1袋(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
9,898税込10,888
1袋(1000個)
34日以内出荷から93日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
角先開形端子(A形) JAPPY角先開形端子(A形)JAPPY
4,998税込5,498
1箱(1000個)
翌日出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子規格UL、CSA端子形状先開形関連資料(2.95MB)適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)22~16