カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)

「1.25bk/w」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(185件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • LEDヘッドライト SK11

    LEDヘッドライト

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。 HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
    用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。電球の種類LED材質樹脂質量(g)73(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・)9・17.5使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)125照射角60度(ワイド)30度(フォーカス)明るさ白熱電球15W相当最大点灯時間17.5時間
  • U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    U取っ手 - 座金つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • U取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    U取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷