絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(3)
長さ(m)
- 3
- 0.3(6)
- 1(10)
- 2(10)
- 5(33)
- 10(99)
- 15(16)
- 20(96)
- 25(10)
- 30(80)
- 35(6)
- 40(41)
- 50(78)
- 60(38)
- 70(38)
- 80(38)
- 90(38)
- 100(116)
- 200(22)
- 300(11)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
灰(1)
導体外径(Φmm)
- 1.5(2)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- KHD(2)
- KOWA(宏和工業)(3)
- 日動工業(1)
富士電線工業・KHD・KOWA(宏和工業)・日動工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「1.25sq」の検索結果

KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑
KHD¥598税込¥6581巻(3m)当日出荷用途家庭用100Vのアース線として使用サイズ(mm2)1.25色(絶縁体)黄/緑定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルメーカーKHD規格/略称KIV
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付
KHD(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷規格/略称VCTF芯数(C)3シース色灰定格電圧(V)300全長(m)3種類電源コード絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル
富士電線工業¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷から7日以内出荷芯数(C)2導体公称断面積(mm2)1.25導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)9.8(±0.34)質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電動工具取替えコード
KOWA(宏和工業)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
電動工具取替えコード
KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内
取替え用コード
KOWA(宏和工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。仕様アースクリップ付・丸端子付材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様VCT3芯×1.25sq使用場所屋内特性アース付