カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 裸Y形端子(2)
    • 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.7(2)
  • 4.3(1)
幅(mm)
  • 6.4(2)
端子形状
端子形状
先開形(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
種類
  • 裸圧着端子(4)
裸圧着端子
  • 色シルバー(1)
シルバー
全長(mm)
  • 15.4
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 15.8(2)
  • 16(6)
  • 16.4(7)
  • 17.2(3)
  • 17.5(2)
  • 18.2(2)
  • 18.8(2)
  • 19.5(4)
  • 19.6(5)
  • 20(4)
  • 20.5(5)
  • 21.5(7)
  • 21.9(8)
  • 22.2(3)
  • 23(4)
  • 24.5(4)
  • 25(3)
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • ELPA(1)
  • JAPPY(1)
JST(日本圧着端子製造)・ELPA・JAPPY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25y」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
699税込769
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
Y端子(1.25-B3A) ELPAY端子(1.25-B3A)ELPA
171税込188
1個
翌々日出荷
1.25-B3A
種類裸圧着端子全長(mm)15.4端子形状先開形
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)
149税込164
1袋(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形) JAPPY角先開形端子(A形)JAPPY
4,998税込5,498
1箱(1000個)
翌日出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子規格UL、CSA端子形状先開形関連資料(2.95MB)適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)22~16