カテゴリ
- 電気材料(3)
- Y型(先開型)圧着端子(2)
- 丸形圧着端子(1)
絞り込み
端子形状

先開形(2)
内径(Φmm)
- 2.7(1)
幅(mm)
- 4.7(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(3)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
絶縁付圧着端子
特性
- 耐熱(1)
耐熱
色
クリア(1)
レッド(2)
クリア・レッド
全長(mm)
- 17.2
- 14(2)
- 15(7)
- 15.4(4)
- 15.8(2)
- 16(6)
- 16.4(7)
- 17.5(2)
- 18.2(2)
- 18.8(2)
- 19.5(4)
- 19.6(5)
- 20(4)
- 20.5(5)
- 21.5(7)
- 21.9(8)
- 22.2(3)
- 23(4)
- 24.5(4)
- 25(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ニチフ(3)
ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「1.25y」の検索結果

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(100個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から57日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃