カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • 裸Y形端子(3)
    • 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形(5)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 5.3
  • 2.7(2)
  • 3.2(5)
  • 3.3(4)
  • 3.7(16)
  • 4.3(14)
  • 6.4(6)
幅(mm)
  • 7.7(2)
  • 7.8(3)
  • 8(1)
  • 9.6(2)
端子形状
端子形状
先開形(7)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(7)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(1)
  • 0.57~1.44(1)
  • 16(7)
  • 17(7)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 20(7)
  • 21(7)
  • 22(7)
種類
  • 絶縁付圧着端子(4)
  • 裸圧着端子(3)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 17.5(1)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 24(1)
14・15・17.5・19.5・20・23・24
ブランド
  • ニチフ(5)
  • 冨士端子工業(3)
ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25y」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
949税込1,044
1箱(100個)
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
829税込912
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(1000個)
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形ニチフ
829税込912
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷から16日以内出荷
材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロンニチフ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から76日以内出荷
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形