カテゴリ

  • 農業機械(3,723)
  • ねじ・ボルト・釘(1,582)
  • 切削工具(1,267)
  • 制御機器(759)
  • 測定用品(434)
  • パソコン/周辺機器(387)
  • 作業工具(359)
  • バイク部品(339)
  • 空調・照明・電設資材(338)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(320)
  • 機構部品(314)
  • 配管・水廻り設備部材(307)
  • メカニカル部品(267)
  • 店舗什器・備品(214)
  • 電気材料(160)
  • 事務用品(157)
  • 建築金物(146)
  • 研磨材(138)
  • 自動車補修部品(133)
  • 厨房用品(132)
  • 船舶用品・漁業資材(128)
  • 安全靴・作業靴(120)
  • 油圧機器・油圧ホース(117)
  • 卓上消耗品(101)
  • 縫製用品(100)
  • 科学研究・開発用品(95)
  • 作業服(86)
  • 電動工具(86)
  • カー用品(80)
  • 空圧工具(77)
  • 建材・エクステリア(76)
  • 物流用品(74)
  • オフィス家具(68)
  • 安全標識(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 塗装・養生・内装用品(56)
  • バイク純正部品(55)
  • 学童・教育用品(51)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • 家電(38)
  • 清掃用品(37)
  • 安全保護具(36)
  • 食品・飲料(34)
  • エンジン工具(34)
  • 溶接用品(32)
  • 日用品(30)
  • 介護用品(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 医療(25)
  • 塗料(23)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 自転車部品(18)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 手袋(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 農具(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 保管用品(12)
  • 防犯用品(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • テープ(9)
  • 防災用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 住設機器(7)
  • 安全用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • マスク(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 名入れカレンダー(1)

「1.27」の検索結果

13,696件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールドライバー1.27mm BONDHUS

    ボールドライバー1.27mm

    BONDHUS
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7784軸径(Φmm)1.27質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1.27mmピッチコネクタ変換基板 サンハヤト

    1.27mmピッチコネクタ変換基板

    サンハヤト
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。
    仕様●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)33.02×41.92×1.6t穴径(Φmm)0.75、0.9仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク入数1枚(2枚続き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ロング 1.27ミリ BONDHUS

    六角ロング 1.27ミリ

    BONDHUS
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8371形状L型質量(g)3タイプロング対辺(mm)1.27先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)15長手(mm)14サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • ボールポイントLレンチ1.27mm BONDHUS

    ボールポイントLレンチ1.27mm

    BONDHUS
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7780形状L型対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • 1.27mmジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    1.27mmジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(100個)
    当日出荷
    1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。
    材質樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5
  • ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm BONDHUS

    ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm

    BONDHUS
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7794形状L型全長(mm)74タイプロング対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • 1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン) Neltron Industrial

    1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン)

    Neltron Industrial
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    材質絶縁体:高温材料(UL94V-0)、コンタクト:銅合金、メッキ:金メッキ種類ピンヘッダーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
  • ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) 廣杉計器

    ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)

    廣杉計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)
    当日出荷
    形状ストレート種類角型定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)リン青銅コンタクト形状メス
  • 1.27mmピッチピンソケット(20ピン) Neltron Industrial

    1.27mmピッチピンソケット(20ピン)

    Neltron Industrial
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)20動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
  • ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]

    ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥74税込¥81
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)基板(1枚のサイズ)/15.3×20.8ピッチ表面/SSOP 0.65mm、裏面/SOP 1.27mm
  • 1.27-2.54ピッチ変換基板(4枚パック) a bit better circuit

    1.27-2.54ピッチ変換基板(4枚パック)

    a bit better circuit
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置した1.27ピッチの2×5ピンを2.54ピッチに変換する基板の4枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 12×13mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
  • 1.27x 50mm [Hexagon]ドライバー エスコ

    1.27x 50mm [Hexagon]ドライバー

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LT-113種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン) サンハヤト

    SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)

    サンハヤト
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応
    材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP
  • FX2-60S-1.27DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    FX2-60S-1.27DS(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
  • 超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型アングル型(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    表示器を直角に取付ける時等に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類があります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧接
  • 1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ

    1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LT-313種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ

    1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LY-1.3種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • 1.27mm pich parallel/vertical/horizontal JAE(日本航空電子工業)

    1.27mm pich parallel/vertical/horizontal

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様基板用ヘッダ・コネクタ
  • RS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mm RS PRO

    RS Pro ピンヘッダ, 32極, 1列, ストレート 1.27mm

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 32行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 2.8mmテールピン長 = 2.5mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 1Aヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ) BONDHUS

    ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ)

    BONDHUS
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番810-8487軸径(Φmm)1.27全長(mm)103質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1.27x50mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD) エスコ

    1.27x50mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    導電性グリップの為、静電気を逃します。
    寸法(mm)1.27商品構成単品
  • 1.27x70mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.27x70mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LB-1.3形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • 超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 1.27x70mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.27x70mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LA-1.3形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • 8PINSOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)→DIP変換基板(10個入り) アスラボ

    8PINSOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)→DIP変換基板(10個入り)

    アスラボ
    ¥529税込¥582
    1袋
    当日出荷
    SOIC(1.27mmピッチ)またはMSOP(0.65mmピッチ)の8pin-ICを2.54mmピッチのDIPに変換する基板10枚です。 基板はVカットごとに折り取って使えます。 実装したICが表面になるようピンヘッダを取り付けてください。
    入数10個変換内容変換前:8PIN SOIC(1.27mmピッチ)&MSOP(0.65mmピッチ)、変換後:DIP変換基板
  • 1.27mmピッチピンソケット(25ピン) Neltron Industrial

    1.27mmピッチピンソケット(25ピン)

    Neltron Industrial
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)25動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
  • 超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm HARWIN

    HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mm

    HARWIN
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズArcher M50端子種別はんだ適合サイズ(mm)(ピン長)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm  ストレート 表面実装 ERNI

    ERNI 基板接続用ソケット SMC シリーズ 1.27mm ストレート 表面実装

    ERNI
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類角型寸法H(mm)1.2定格電圧(V)AC200定格電流(A)1寸法I(mm)24.37寸法G(mm)6.17コンタクト形状メス結線方法圧着
  • SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状オス結線方法圧着
  • ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥91税込¥100
    1個
    3日以内出荷
    1.27mmピッチのピンヘッダです。 40ピン
    ピッチ(mm)1.27
  • 50ピン基板用ピンフレーム[25×2列]1.27mmピッチ GB[制御機器]

    50ピン基板用ピンフレーム[25×2列]1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)ソケット/4ピッチ(mm)1.27列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)50(2×25)
  • LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ワイヤアンテナタイプ) アイ・ツー

    LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ワイヤアンテナタイプ)

    アイ・ツー
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
    LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。LRA1に直接ワイヤーアンテナを取り付けるタイプで、モノポールワイヤーアンテナが付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
  • 20ピン基板用ピンフレーム[10×2列]1.27mmピッチ GB[制御機器]

    20ピン基板用ピンフレーム[10×2列]1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)ソケット/4ピッチ(mm)1.27列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)20(2×10)
...